纜線束帶、KBL INOX、AISI 304 不鏽鋼 附球形密封件
纜線束帶,不鏽鋼,AISI 304
傳動軸防塵套束環 25-50MM (拉緊式)
料號
08206 51
EAN 4024835511551
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
可用於無法使用塑膠的任何情況,例如高環境溫度或強化學品影響的情況下
可快速、輕鬆且無限捆紮纜線、纜線線束、軟管等
自動閉合頭結構可減少安裝時間
極致強固的材料 (100 % 高級鋼)
- 不生鏽
- 耐熱
- 抗紫外線
- 抗各種化學品
無纜線絕緣磨損
牢固鎖定頭部,無鋸齒
適用極端溫度和嚴苛的環境
高度防腐蝕及耐候性
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
多種應用,包括航運業、礦業、化學工業、電子與建築安裝作業、車輛建構、汽車保養廠和維修工廠
寬度 | 7.9 mm |
長度 | 201 mm |
厚度 | 0.3 mm |
最小/最大束直徑 | 12.7-51 mm |
材料 | 不鏽鋼 AISI 304 |
表面 | 普通 |
最小/最大耐溫性 | -60 to 538 °C |
符合 ROHS 標準 | 是 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!