歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

纜線束帶、KBL INOX、AISI 304 不鏽鋼 附球形密封件

纜線束帶,KBL INOX 不鏽鋼,AISI 304
傳動軸防塵套束環 25-102MM (拉緊式)

料號 08206 102
EAN 4011231779821
登入後的客戶價格
纜線束帶、KBL INOX、AISI 304 不鏽鋼 附球形密封件

料號 08206 102

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

可用於無法使用塑膠的任何情況,例如高環境溫度或強化學品影響的情況下

可快速、輕鬆且無限捆紮纜線、纜線線束、軟管等


自動閉合頭結構可減少安裝時間



極致強固的材料 (100 % 高級鋼)


  • 不生鏽

  • 耐熱

  • 抗紫外線

  • 抗各種化學品


無纜線絕緣磨損


牢固鎖定頭部,無鋸齒



適用極端溫度和嚴苛的環境


高度防腐蝕及耐候性

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

多種應用,包括航運業、礦業、化學工業、電子與建築安裝作業、車輛建構、汽車保養廠和維修工廠

寬度

7.9 mm

長度

362 mm

厚度

0.3 mm

最小/最大束直徑

12.7-102 mm

材料

不鏽鋼 AISI 304

表面

普通

最小/最大耐溫性

-60 to 538 °C

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊