歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

纜線束帶、KBL INOX、AISI 304 不鏽鋼 附球形密封件

纜線束帶,不鏽鋼,AISI 304
傳動軸防塵套束環 19-102MM (拉緊式)

料號 08206 103
EAN 4024835496346
登入後的客戶價格
纜線束帶、KBL INOX、AISI 304 不鏽鋼 附球形密封件

料號 08206 103

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

可用於無法使用塑膠的任何情況,例如高環境溫度或強化學品影響的情況下

可快速、輕鬆且無限捆紮纜線、纜線線束、軟管等


自動閉合頭結構可減少安裝時間



極致強固的材料 (100 % 高級鋼)


  • 不生鏽

  • 耐熱

  • 抗紫外線

  • 抗各種化學品


無纜線絕緣磨損


牢固鎖定頭部,無鋸齒



適用極端溫度和嚴苛的環境


高度防腐蝕及耐候性
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
多種應用,包括航運業、礦業、化學工業、電子與建築安裝作業、車輛建構、汽車保養廠和維修工廠

寬度

4.6 mm

長度

362 mm

厚度

0.25 mm

最小/最大束直徑

12.7-102 mm

材料

不鏽鋼 AISI 304

表面

普通

最小/最大耐溫性

-60 to 538 °C

符合 ROHS 標準

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
特種鉗 適用於纜線束帶,帶球形鎖的 AISI 304 不鏽鋼

傳動軸防塵套束帶用特殊工具

x 1 數量
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊