歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

Junior Power Timer (JPT) 平式連接件 2.8

平插,Junior Power Timer (JPT) 2.8
裸端子-扁平連結JPT-錫-2,8X0,8-BO3,40-0,5-1,0SMM

料號 055819016

EAN 4099618819186

登入後的客戶價格
Junior Power Timer (JPT) 平式連接件 2.8

料號 055819016
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
版本

密封

最小/最大電線橫截面

0.5-1 mm²

最小/最大絕緣直徑

1.4-2.7 mm

平插頭/推入式連接件/刀片連接件的標稱大小

2.8 x 0.8 公釐

密封墊圈直徑

3,40 mm

鎖耳數

2 Stck(pcs)

材料

銅鐵

表面

鍍錫

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
壓接鉗 適用於可更換頭

可換壓頭式短型端子鉗

精簡型設計
x 1 數量
壓接鉗 適用於可更換頭

可替換式壓接鉗-長型

精簡型設計
x 1 數量
單線密封 (SEAL) 適用於非絕緣纜線連接件

單線密封-橘-(1,2-2,1MM)-D3,4MM

單線密封 (SEAL) 適用於非絕緣纜線連接件

單線密封-棕-(1,9-3,0MM)-D3,4MM

單線密封 (SEAL) 適用於非絕緣纜線連接件

單線密封-白色-(1,4-2,1MM)-D3,4MM

x 100 數量
單線密封 (SEAL) 適用於非絕緣纜線連接件

單線密封-橘-(2,2-3,0MM)-D3,4MM

x 100 數量
單線密封 (SEAL) 適用於非絕緣纜線連接件

單線密封-黃色-(1,7-2,4MM)-D3,4MM

單線密封 (SEAL) 適用於非絕緣纜線連接件

單線密封-紅-(2,5-3,3MM)-D3,4MM

端子退除器 適用於配備兩個對稱排列鎖耳的連接件

ELECTION TOOL F.2NOTCH-2.8MM-5.8MM