Jacke START UP Urban Würth 2024
Winterjacke Urban Start Up 2.0
WINTERJACKE URBAN START UP WUE DGRAU XL
Art.-Nr. M411548003
EAN 4255663204333
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bequeme Jacke aus wasserabweisendem Material, mit abgedichteten Nähten sowie verstellbarer Kapuze und Logo
- Leicht wattierte funktionelle Jacke aus recycelten Materialien im urbanen Look
- Material 150D Oxford
- Wassersäule 5.000 mm, atmungsaktiv 3.000 MVP
- Abgedichtete Nähte
- 2 seitliche Eingriffstaschen, 1 Innentasche mit Reißverschluss, 1 Handy-Innentasche mit Klettverschluss
- Hochwertige Innenverarbeitung
- Verstellbare modische Kapuze
- Futter im Logo-Design
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Dunkelgrau |
Größe | XL |
Werkstoff | 100% recyceltes Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 150 g |
Werkstoff Futter | 100% recyceltes Polyester |
Wattierung | 100% recyceltes Polyester |
Flächengewicht Wattierung pro m² | 140 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |