Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Jacke START UP Urban Würth 2024

Winterjacke Urban Start Up 2.0
WINTERJACKE URBAN START UP WUE DGRAU L

Art.-Nr. M411548002

EAN 4255663204326

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jacke START UP Urban Würth 2024

Art.-Nr. M411548002

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bequeme Jacke aus wasserabweisendem Material, mit abgedichteten Nähten sowie verstellbarer Kapuze und Logo
  • Leicht wattierte funktionelle Jacke aus recycelten Materialien im urbanen Look

  • Material 150D Oxford

  • Wassersäule 5.000 mm, atmungsaktiv 3.000 MVP

  • Abgedichtete Nähte

  • 2 seitliche Eingriffstaschen, 1 Innentasche mit Reißverschluss, 1 Handy-Innentasche mit Klettverschluss

  • Hochwertige Innenverarbeitung

  • Verstellbare modische Kapuze

  • Futter im Logo-Design
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Dunkelgrau

Größe

L

Werkstoff

100% recyceltes Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

150 g

Werkstoff Futter

100% recyceltes Polyester

Wattierung

100% recyceltes Polyester

Flächengewicht Wattierung pro m²

140 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen