歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

鋸齒狀墊圈,內部鋸齒狀,J 形 DIN 6797,A2 不鏽鋼,素面

DIN 6797,不鏽鋼,A2,J 形
內齒墊圈-DIN6797-A2-J-D25,0

料號 043102224
EAN 4038898278511
登入後的客戶價格
鋸齒狀墊圈,內部鋸齒狀,J 形 DIN 6797,A2 不鏽鋼,素面

料號 043102224

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量
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
DIN 6797

材料

A2 不銹鋼

表面

素色

符合 ROHS 標準

成形

J 型

版本

內部鋸齒狀

適合螺紋

M24

內徑 (d1)

25 mm

外徑 (d2)

38 mm

高度 (h1)

3 mm

厚度

1.5 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊