使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
適合孔 | 40 mm |
適合凹槽直徑 | 42,5 mm |
外徑 (d1) | 43,5 mm |
眼寬度 (a1) | 5,8 mm |
寬度 (b1) | 3,9 mm |
厚度 (s1) | 1,75 mm |
規範 | DIN 472 |
材料 | 彈簧鋼 |
表面 | 磷化 + 上油或塗脂 |
版本 | 標準設計 |
成形 | J |
符合 ROHS 標準 | 是 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!