Innenverkleidungsclip mit halbrundem Kopf für ovale Löcher geeignet
Innenverkleidungsclip mit halbrundem Kopf
INVERKLDCLIP-UNI-TYP2-21X8X19MM
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen
- Vormontieren an der Verkleidung und dann in entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen
- Toleranzausgleich möglich
- Demontieren der Verkleidung möglich
- Dient auch als Abdichtung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen.
![]() | |
Kopfdurchmesser (A) | 13 mm |
Kerndurchmesser (C) | 7 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | Kunststoff |
Passend für Fahrzeughersteller | Universal, Renault (LKW) |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | none |
Fahrzeugtyp | Universal |