Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Innenverkleidungsclip mit halbrundem Kopf für ovale Löcher geeignet

Innenverkleidungsclip mit halbrundem Kopf
INVERKLDCLIP-BMW-POM-GELB

Art.-Nr. 0501105123

EAN 4047376500617

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Innenverkleidungsclip mit halbrundem Kopf für ovale Löcher geeignet

Art.-Nr. 0501105123

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen
  • Vormontieren an der Verkleidung und dann in entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen

  • Toleranzausgleich möglich

  • Demontieren der Verkleidung möglich

  • Dient auch als Abdichtung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen.

Bohrlochdurchmesser min./max.

7,90-8,00 mm

Befestigungsdicke min./max.

1,70-2,00 mm

Kopfdurchmesser (A)

14,50 mm

Länge unter Kopf (B)

17,50 mm

Kerndurchmesser (C)

6,00 mm

Klemmbereich Kopf (D)

2,70 mm

Farbe

Gelb

Werkstoff

Polyoxymethylen

Passend für Fahrzeughersteller

BMW

Entspricht Original Ersatzteilnummer

51418172050, 8172050

Einbauort

Innenraum

Fahrzeugtyp

Universal

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen