Innenverkleidungs-Clip Typ 7
Innenverkleidungs-Clip Typ 7
INVERKLDCLIP-UNI-HYUNDAI-15X10X21
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Fuß zweimal geteilt, nicht mit Kappe kombiniert, unrunder Kopf
- Wird auf der Verkleidung vormontiert und dann in eine entsprechende Bohrung auf der Basiskomponente eingeführt.
- Toleranzausgleich möglich
- Demontage der Verkleidung möglich
- Dient auch als Abdichtung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Befestigung von Verkleidungen an Trägerkomponenten
Kopfdurchmesser (A) | 12 mm |
Kerndurchmesser (C) | 6 mm |
Farbe | Weiß, natur |
Werkstoff | Kunststoff |
Passend für Fahrzeughersteller | Hyundai, Universal |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | none |
Fahrzeugtyp | Universal |