INDUSTRIELLER HANDREINIGER CLASSIC
Industrieller Handreiniger CLASSIC
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ein hochwirksamer industrieller Handreiniger mit natürlichen Perlit-Scheuermitteln, der sich durch hervorragende biologische Abbaubarkeit und Umweltfreundlichkeit auszeichnet.
Leistungsstarke Reinigung
• Entfernt mühelos hartnäckige Verschmutzungen, Öl, Fett, Teer und Tinte mit natürlichen Perlit-Schleifmitteln
• Seifen- und alkalifreier Handreiniger mit Feuchtigkeitspflege und angenehmem Orangen-Zitrus-Duft
• pH-neutral
• Lösungsmittel- und silikonfrei
Umweltfreundlich
• Hervorragend biologisch abbaubar
• Frei von Mikroplastik
• Verstopft nicht die Rohrleitungen
Benutzerfreundlich
• Verstopft nicht die Leitungen und ermöglicht eine stressfreie Verwendung
• Entfernt mühelos hartnäckige Verschmutzungen, Öl, Fett, Teer und Tinte mit natürlichen Perlit-Schleifmitteln
• Seifen- und alkalifreier Handreiniger mit Feuchtigkeitspflege und angenehmem Orangen-Zitrus-Duft
• pH-neutral
• Lösungsmittel- und silikonfrei
Umweltfreundlich
• Hervorragend biologisch abbaubar
• Frei von Mikroplastik
• Verstopft nicht die Rohrleitungen
Benutzerfreundlich
• Verstopft nicht die Leitungen und ermöglicht eine stressfreie Verwendung
HinweisWenn beim Waschen zu viel Handreiniger oder zu wenig (oder gar kein) Wasser verwendet wird, kann es in einigen Fällen zu Hautreizungen kommen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
AnwendungsgebietDieses Produkt eignet sich zur Reinigung von Händen, die bei der Arbeit in industriellen Umgebungen wie der Kfz-Wartung, der Metallverarbeitung sowie in der Öl- und Metallindustrie verschmutzt werden.
Anleitung1. Eine angemessene Menge (ca. 3 ml) Handreiniger auf trockene oder nasse Hände geben und gründlich einreiben.
2. Dann gut mit Wasser abspülen und die Hände trocknen.
3. Vorgang ggf. wiederholen.
2. Dann gut mit Wasser abspülen und die Hände trocknen.
3. Vorgang ggf. wiederholen.
Inhalt | 3,5 l |
Geruch/Duft | Mandarine |
Farbe | Weißgrau |
pH-Wert | 7-9 |