Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

IMPWRNCH-PN-1/2-SHORT-949NM

Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2 Zoll Jumbo

Art.-Nr. 0703011310

EAN 4065746806558

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
IMPWRNCH-PN-1/2-SHORT-949NM

Art.-Nr. 0703011310
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
Lösedrehmoment max.

949 Nm

Vibration

2,8 m/s²

Betriebsdruck

6,3 bar

Maschinengewicht

1,45 kg

Schlauchinnendurchmesser min.

10 mm

Luftverbrauch

12,6 m³/h

Anschlussgewinde

1/2 Zoll

Länge x Breite x Höhe

104 x 50 x 170 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen