現代且具有高功能的 3 層軟殼外套。柔軟舒適的超細絨布內襯可保證每天穿著都很舒適。
- 防風,防水 (8000 公釐水柱),透氣
- 3 個外口袋,袖子口袋,內口袋,e-Care 手機口袋
- 反光條,可拆帽
- 內襯為超細絨布,肩部與袖子已加固
- 捲邊處有束口
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
顏色 | 無煙煤色 |
大小 | S |
材料 | 100% 聚酯 |
每平方公尺的織物重量 | 365 g |
可洗條件 | 30°C |
處理指示 | 請勿漂白, 請勿熨燙, 請勿乾洗, 請勿用滾筒乾衣機甩乾 |