歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

Heuer 平行虎鉗 配備可調整的中心導件

平行老虎鉗 Heuer
虎鉗台 夾距140 MM

料號 071567102

EAN 4011231746267

登入後的客戶價格
Heuer 平行虎鉗 配備可調整的中心導件

料號 071567102

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

完整鍛造的虎鉗,具備硬化夾爪,精準主軸軸承和可輕鬆調整的中心導件
  • 可調整導軌確保完美的平行夾緊

  • 鍛造鋼及高品質表面,強固而耐用

  • 帶鐵砧的模鍛後爪,也可用於拉直與鎚擊

  • 感應硬化夾爪可確保牢固抓握

  • 前端開口非常適合空間有限的工作台

  • 提供各種夾爪寬度,開口寬度各有不同
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

夾爪寬度 (B1)

140 mm

最大夾緊寬度 (A max)

200 mm

夾緊深度 (T)

85 mm

最大管直徑

70 mm

最小/最大管直徑 (英吋)

11/16-2-3/4 in

長度 (L1)

475 mm

高度 (h)

192 mm

額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
轉盤 適用於 Heuer 平行老虎鉗

旋轉台 虎鉗台用-140MM

為 Heuer 平行虎鉗的理想附加配件,可為工件提供極佳的旋轉性和鎖定力
x 1 數量
保護爪 稜鏡

磁性V型鋁質鉗口 140

保護爪由特種合金鋁製成,帶垂直與水平銑削凹槽