完整鍛造的虎鉗,具備硬化夾爪,精準主軸軸承和可輕鬆調整的中心導件
- 可調整導軌確保完美的平行夾緊
- 鍛造鋼及高品質表面,強固而耐用
- 帶鐵砧的模鍛後爪,也可用於拉直與鎚擊
- 感應硬化夾爪可確保牢固抓握
- 前端開口非常適合空間有限的工作台
- 提供各種夾爪寬度,開口寬度各有不同
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
夾爪寬度 (B1) | 100 mm |
最大夾緊寬度 (A max) | 125 mm |
夾緊深度 (T) | 50 mm |
最大管直徑 | 30 mm |
最小/最大管直徑 (英吋) | 5/8-1-3/16 in |
長度 (L1) | 210 mm |
高度 (h) | 124 mm |