Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Hartmetallreißstift

Hartmetallreißstift
REISSNDL-HM-MIKRONADEL-L150MM

Art.-Nr. 071470 12

EAN 4024835200509

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hartmetallreißstift

Art.-Nr. 071470 12

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mikronadel
  • Nadel ohne Spitze (Durchm. 0,38 mm)

  • Die runde Schneidkante hält 5- bis 6-mal länger.

  • Stumpfe Nadel ca. 3 mm herausdrücken, abbrechen und weiterarbeiten.

  • Der Mechanismus gleitet auf Knopfdruck aus dem Gehäuse

  • Der Nadelkopf verschwindet auf Knopfdruck im geschützten Gehäuse
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

150 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen