Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Hammerbohrer Longlife Quadro-L mit SDS-plus Aufnahme

Hammerbohrer Longlife Quadro-L
BO-HAM-PLUS-LL-D8,0-L160-AL100MM

Art.-Nr. 0648008016

EAN 4050641320735

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hammerbohrer Longlife Quadro-L mit SDS-plus Aufnahme

Art.-Nr. 0648008016

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Armierungsfester Hammerbohrer mit symmetrischem, einteiligem 4-Schneiden-Kopf aus hochfestem Hartmetall. Die Materialqualität und Geometrie sorgen für präzises, laufruhiges Bohren.

Kein Einhaken und Verlaufen


Die symmetrische 4 x 90°-Schneiden Geometrie verhindert das Einhaken oder Verlaufen des Bohrers beim Auftreffen auf Armierung oder harte Kiesel im Beton.



Perfekte Bohreigenschaften


  • durch auf den Bohrerdurchmesser abgestimmte Kopfgeometrie.

  • 5–16 mm: Einteiliges Hartmetallelement (Abb. 1) für hohe Stabilität durch größtmögliche Verbindungsfläche zum Stahlkörper

  • 18–32 mm: Mehrteiliges Hartmetallelement (Abb. 2) für schnelleren Bohrfortschritt und besseres abpuffern der Torsionskräfte aufgrund 3-Teilung


Optimale Führung im Bohrloch


Durch die 4-Schneiden und 4-spiralige Bohrergeometrie.



Konstante Bohrgeschwindigkeit


Durch spezielle Kopfgeometrie



Punktgenaues Anbohren


Durch selbstzentrierende Spitze

Hinweis

Armierungseisen nur nach Genehmigung vom Baustatiker durchbohren. Bei großen Bohrerlängen mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers vorbohren.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Laufruhe (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Präzision (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Armierungsfestigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Durchmesser (Ø)

8 mm

Länge

160 mm

Arbeitslänge

100 mm

Anzahl Schneiden

4 STK

Werkzeugaufnahme

Passend für SDS-plus

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen