Hammerbohrer Longlife Quadro-L mit SDS-plus Aufnahme
Hammerbohrer Longlife Quadro-L
BO-HAM-PLUS-LL-D10,0-L160-AL100MM
Art.-Nr. 0648001016
EAN 4047376232303
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kein Einhaken und Verlaufen
Die symmetrische 4 x 90°-Schneiden Geometrie verhindert das Einhaken oder Verlaufen des Bohrers beim Auftreffen auf Armierung oder harte Kiesel im Beton.
Perfekte Bohreigenschaften
- durch auf den Bohrerdurchmesser abgestimmte Kopfgeometrie.
- 5–16 mm: Einteiliges Hartmetallelement (Abb. 1) für hohe Stabilität durch größtmögliche Verbindungsfläche zum Stahlkörper
- 18–32 mm: Mehrteiliges Hartmetallelement (Abb. 2) für schnelleren Bohrfortschritt und besseres abpuffern der Torsionskräfte aufgrund 3-Teilung
Optimale Führung im Bohrloch
Durch die 4-Schneiden und 4-spiralige Bohrergeometrie.
Konstante Bohrgeschwindigkeit
Durch spezielle Kopfgeometrie
Punktgenaues Anbohren
Durch selbstzentrierende Spitze
Armierungseisen nur nach Genehmigung vom Baustatiker durchbohren. Bei großen Bohrerlängen mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers vorbohren.
Datenblätter(X)
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Laufruhe (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Präzision (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Armierungsfestigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Durchmesser (Ø) | 10 mm |
Länge | 160 mm |
Arbeitslänge | 100 mm |
Anzahl Schneiden | 4 STK |
Werkzeugaufnahme | Passend für SDS-plus |