平式切削孔鋸子 (切削深度限制) 適用於低公差、精確而且俐落的鑽孔圖案
具備特別匹配且切削壓力降低之切削形狀的均勻 CNC 研磨
公差較小的精確且乾淨的切削
階梯式最佳中心鑽 (GS 保護系統)
- 無需費力地進行中心衝孔,因為電鑽可在不偏離路徑的情況下居中
- 降低鑽孔力,且鑽孔時間減少 50% 以上,同時降低功率消耗 (取決於使用的手提式電鑽)
透過獨特的全自動焊接程序,精準地以最佳方式嵌入碳化齒
高切削效能,使用壽命長
切口限深器
防止工作事故,並保護工具與機器不受損壞
頂出彈簧
- 當鑽頭進入媒介時,在預先鑽孔後保護對衝擊敏感的碳化齒
- 鑽孔完成後,會自動頂出鑽出的工件 (「鑽心」)
單獨的硬化柄,∅ 32 公釐以上
隨著 ∅ 增加而增加之扭力的補償
通知
- 桶形鋸必須固定在鑽頭夾頭中
- 避免桶形鋸傾斜
- 工作期間必須穿戴適當的防護服,例如護目鏡、手套等
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於工具鋼、建築鋼、非鐵金屬、防鏽金屬 (例如 A2 與 A4)、石棉、玻璃纖維與塑膠、PVC、鋅、石膏板、輕型建築板、薄壁木材和層壓板 (例如家具後面板) 的立式與手提式電鑽。
指示
鋼的最大切削深度 = 4 公釐,不鏽鋼的最大切削深度 = 2 公釐。確保鋸充分冷卻/潤滑良好。必須遵守建議的速度。使用手動導向電鑽時不要擺動,因為擺動會使碳化齒的負載不均勻,進而導致斷裂。針對直徑為 30 公釐的鋸,使用立式電鑽。
直徑 (Ø) | 60 mm |
鑽孔深度 | 12 mm |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!