歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

HW 孔鋸

HW 平式切削孔鋸
圓孔穴鋸 直徑:28MM

料號 063013028

EAN 4024835699105

登入後的客戶價格
HW 孔鋸

料號 063013028

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

平式切削孔鋸子 (切削深度限制) 適用於低公差、精確而且俐落的鑽孔圖案

具備特別匹配且切削壓力降低之切削形狀的均勻 CNC 研磨


公差較小的精確且乾淨的切削



階梯式最佳中心鑽 (GS 保護系統)


  • 無需費力地進行中心衝孔,因為電鑽可在不偏離路徑的情況下居中

  • 降低鑽孔力,且鑽孔時間減少 50% 以上,同時降低功率消耗 (取決於使用的手提式電鑽)


透過獨特的全自動焊接程序,精準地以最佳方式嵌入碳化齒


高切削效能,使用壽命長



切口限深器


防止工作事故,並保護工具與機器不受損壞



頂出彈簧


  • 當鑽頭進入媒介時,在預先鑽孔後保護對衝擊敏感的碳化齒

  • 鑽孔完成後,會自動頂出鑽出的工件 (「鑽心」)


單獨的硬化柄,∅ 32 公釐以上


隨著 ∅ 增加而增加之扭力的補償

通知
  • 桶形鋸必須固定在鑽頭夾頭中

  • 避免桶形鋸傾斜

  • 工作期間必須穿戴適當的防護服,例如護目鏡、手套等
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
適用於工具鋼、建築鋼、非鐵金屬、防鏽金屬 (例如 A2 與 A4)、石棉、玻璃纖維與塑膠、PVC、鋅、石膏板、輕型建築板、薄壁木材和層壓板 (例如家具後面板) 的立式與手提式電鑽。

指示

鋼的最大切削深度 = 4 公釐,不鏽鋼的最大切削深度 = 2 公釐。確保鋸充分冷卻/潤滑良好。必須遵守建議的速度。使用手動導向電鑽時不要擺動,因為擺動會使碳化齒的負載不均勻,進而導致斷裂。針對直徑為 30 公釐的鋸,使用立式電鑽。

直徑 (Ø)

28 mm

鑽孔深度

12 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊