歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

HW 孔鋸

HW 平式切削孔鋸
圓孔穴鑽 直徑:20MM
ZEBRA

料號 063013020
EAN 4024835698542

登入後的客戶價格
HW 孔鋸

料號 063013020

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

平式切削孔鋸子 (切削深度限制) 適用於低公差、精確而且俐落的鑽孔圖案

具備特別匹配且切削壓力降低之切削形狀的均勻 CNC 研磨


公差較小的精確且乾淨的切削



階梯式最佳中心鑽 (GS 保護系統)


  • 無需費力地進行中心衝孔,因為電鑽可在不偏離路徑的情況下居中

  • 降低鑽孔力,且鑽孔時間減少 50% 以上,同時降低功率消耗 (取決於使用的手提式電鑽)


透過獨特的全自動焊接程序,精準地以最佳方式嵌入碳化齒


高切削效能,使用壽命長



切口限深器


防止工作事故,並保護工具與機器不受損壞



頂出彈簧


  • 當鑽頭進入媒介時,在預先鑽孔後保護對衝擊敏感的碳化齒

  • 鑽孔完成後,會自動頂出鑽出的工件 (「鑽心」)


單獨的硬化柄,∅ 32 公釐以上


隨著 ∅ 增加而增加之扭力的補償

通知
  • 桶形鋸必須固定在鑽頭夾頭中

  • 避免桶形鋸傾斜

  • 工作期間必須穿戴適當的防護服,例如護目鏡、手套等
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
適用於工具鋼、建築鋼、非鐵金屬、防鏽金屬 (例如 A2 與 A4)、石棉、玻璃纖維與塑膠、PVC、鋅、石膏板、輕型建築板、薄壁木材和層壓板 (例如家具後面板) 的立式與手提式電鑽。

指示

鋼的最大切削深度 = 4 公釐,不鏽鋼的最大切削深度 = 2 公釐。確保鋸充分冷卻/潤滑良好。必須遵守建議的速度。使用手動導向電鑽時不要擺動,因為擺動會使碳化齒的負載不均勻,進而導致斷裂。針對直徑為 30 公釐的鋸,使用立式電鑽。

直徑 (Ø)

20 mm

鑽孔深度

12 mm

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
驅動軸 適用 HW 孔鋸 (平式切削)

中心定位夾頭鑽頭

ZEBRA
具備中心鑽與使用於鑽頭更換之尺寸2.5內六角板手
x 1 數量
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊