最新一代多效能階梯式 TiAIN 塗層鑽頭,在處理幾乎所有薄壁材料時,可達到最高使用壽命、安靜而明顯更快的鑽速,以及大幅減少毛刺的形成,這些材料包含例如強度最高達到 1300 N/mm2 的傳統鋼、不鏽鋼、鋁、鑄鐵、黃銅、青銅、木材與塑膠。
使用壽命最高可達 9 倍,切削速度最快可加快 50%
相較於傳統無塗層階梯式鑽頭
已改進定心,點鑽速度提高了 100%
獨家快速研磨
加速整體鑽孔處理
進給力顯著降低
最佳化切削幾何
- 運轉非常平穩,不會卡在工件中
- 鈑金不會變色
- 改進了孔的圓度
- 顯著減少了邊緣毛刺的形成
鑽孔過程中,對工具施加的力最多降低了 80%
最佳切削型材,可在各階段之間更平滑地過渡
3 面柄
- 鑽頭夾頭不會扭曲:更快、更舒適的工作
- 最佳力量傳遞
- 防止鑽頭夾頭損壞
- 稍微用力即可開啟與關閉鑽頭夾頭
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
- 使用手持電鑽與固定設備時,可在一步驟完成鈑金、管線與型材的定心、鑽孔、岩心鑽採及去毛刺作業。
- 最新一代多效能階梯式鑽頭適合處理強度最高 1300 N/mm2 的傳統非合金鋼製鈑金、板、型材與管線,以及厚度最高 4.0 公釐的鋁、鑄鐵、黃銅、青銅、木材與塑膠。強度高達 1300 N/mm2 的合金鋼可加工到 2.0 公釐的厚度。
指示
- 冷卻並非絕對必要,但可顯著增加使用壽命
- 確保進料平均
- 遵循轉速表
- 岩心鑽採過程中不要推壓 — 階梯式鑽頭將自動縮回鈑金中
最小/最大鑽孔直徑 | 6-39 mm |
柄直徑 | 10 mm |
軸長 | 24 mm |
長度 | 94,3 mm |
柄樣式 | 3 面柄 |
表面 | TiAlN |
待加工材料 | 鋼, 不銹鋼, 鋁 |
| 代號說明 |
| vc = 切削速度 [m/min] |
| f = 進料 [mm/r] |
| n = 轉速 [rpm] |
| 建議切削值為參考值,必須根據個別條件進行調整。 |
| 料號 | 跨步數 | 鑽孔區域的直徑 [公釐] |
| 0694458412 | 9 | 4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0/11.0/12.0 |
| 0694458420 | 9 | 4.0/6.0/8.0/10.0/12.0/14.0/16.0/18.0/20.0 |
| 0694458630 | 13 | 6.0/8.0/10.0/12.0/14.0/16.0/18.0/20.0/22.0/24.0/26.0/28.0/30.0 |
| 0694458639 | 12 | 6.0/9.0/12.0/15.0/18.0/21.0/24.0/27.0/30.0/33.0/36.0/39.0 |
| 0694458640 | 16 | 6.5/8.5/10.5/12.5/14.5/16.5/18.5/20.5/23.5/25.5/28.0/30.5/32.5/35.5/38.5/40.5 |
| 0694458637 | 12 | 6.0/9.0/12.5 (PG7)/15.2 (PG9)/18.6 (PG11)/20.4 (PG13.5)/22.5 (PG16)/26.0/28.3 (PG21)/30.5/34.0/37.0 (PG29) |
| 0694458628 | 8 | 6.0/9.0/11.4 (PG7)/14.0 (PG9)/17.25 (PG11)/19.0 (PG13.5)/21.25 (PG16)/26.75 (PG21) |
| 0694458538 | 11 | 5.3/7.0/9.0/10.5/14.5/18.5/23.5/27.0/30.5/34.5/38.5 |
| 0694458638 | 12 | 6.0/9.0/13.0/16.0/19.0/21.0/23.0/26.0/29.0/32.0/35.0/38.0 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!