最新一代多效能階梯式 TiAIN 塗層鑽頭,在處理幾乎所有薄壁材料時,可達到最高使用壽命、安靜而明顯更快的鑽速,以及大幅減少毛刺的形成,這些材料包含例如強度最高達到 1300 N/mm2 的傳統鋼、不鏽鋼、鋁、鑄鐵、黃銅、青銅、木材與塑膠。
使用壽命最高可達 9 倍,切削速度最快可加快 50%
相較於傳統無塗層階梯式鑽頭
已改進定心,點鑽速度提高了 100%
獨家快速研磨
加速整體鑽孔處理
進給力顯著降低
最佳化切削幾何
- 運轉非常平穩,不會卡在工件中
- 鈑金不會變色
- 改進了孔的圓度
- 顯著減少了邊緣毛刺的形成
鑽孔過程中,對工具施加的力最多降低了 80%
最佳切削型材,可在各階段之間更平滑地過渡
3 面柄
- 鑽頭夾頭不會扭曲:更快、更舒適的工作
- 最佳力量傳遞
- 防止鑽頭夾頭損壞
- 稍微用力即可開啟與關閉鑽頭夾頭
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
- 使用手持電鑽與固定設備時,可在一步驟完成鈑金、管線與型材的定心、鑽孔、岩心鑽採及去毛刺作業。
- 最新一代多效能階梯式鑽頭適合處理強度最高 1300 N/mm2 的傳統非合金鋼製鈑金、板、型材與管線,以及厚度最高 4.0 公釐的鋁、鑄鐵、黃銅、青銅、木材與塑膠。強度高達 1300 N/mm2 的合金鋼可加工到 2.0 公釐的厚度。
指示
- 冷卻並非絕對必要,但可顯著增加使用壽命
- 確保進料平均
- 遵循轉速表
- 岩心鑽採過程中不要推壓 — 階梯式鑽頭將自動縮回鈑金中
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!