歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

HSS SMART STEP 階梯式麻花鑽頭

階梯式麻花鑽頭 HSS SMART STEP
錐形擴孔鑽頭-SMARTSTEP-(D4-12MM)

料號 0694450412

EAN 4065746562164

登入後的客戶價格
HSS SMART STEP 階梯式麻花鑽頭

料號 0694450412

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

本款階梯式鑽頭採用獨特 SMART STEP 技術,個別階段間設有動態彎曲傾角,能極快速且順暢地用於所有厚度 3.5 公釐以內的常見材料。

每階段間設有動態彎曲切刃幾何


  • 相較於傳統階梯式鑽頭,使用壽命明顯更長

  • 相較於傳統階梯式鑽頭,鑽孔速度明顯更快

  • 毫不費力

  • 安靜且可完美控制的鑽孔過程

  • 顯著減少毛刺形成


SMART STEP 技術


  • 相較於傳統階梯式鑽頭,點鑽速度最高可提升 3 倍

  • 無需定心或中心衝孔即可精準點鑽

  • 鈑金不會變形

  • 簡單鑽孔或擴大現有鑽孔

  • 無異音、不卡在材質中

  • 精準,圓孔,不會撕裂或碎裂


深度研磨螺旋凹槽


極佳碎屑去除效果



3 平面柄


  • 鑽頭夾頭不旋轉:作業更快、更順暢

  • 最佳動力傳送

  • 防止鑽頭夾頭損壞

  • 毫不費力即可鬆開與鎖緊鑽頭夾頭


產品包裝 100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成,100 % 可回收



Würth 獨家供應

產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域
  • 加工鈑金的理想工具。

  • 單次操作即可完成鈑金、管材與型材的定心、點鑽、鏜孔與去毛刺作業,適用於手持電鑽與固定設備。

  • 非常適用於電氣貿易、配管與供暖系統、汽車工廠、機械工程、開關櫃製造或容器與設備工程。
指示
  • 確保有足夠的冷卻/潤滑劑

  • 遵循轉速表

  • 鏜孔時請勿推壓。階梯式鑽頭會自動縮回鈑金中

最小/最大鑽孔直徑

4-12 mm

柄直徑

6 mm

軸長

24 mm

長度

67,5 mm

柄樣式

3 面柄

表面

無塗層

待加工材料

鋼, 鑄造金屬, 非鐵金屬, 塑膠, 木材

代號說明
vc = 切削速度 [m/min]
n = 轉速 [rpm]
建議切削值為參考值,必須根據個別條件進行調整。
切割值
直徑 6.0-40.5
材質名稱 抗拉強度 vc n
直徑 6.0-40.5
料號
攻牙 (第 1 階段鑽孔)
一般結構鋼 ≤ 700 N/mm² 23 1200 180
非合金硬化鋼 ≤ 700 N/mm² 23 1200 180
≤ 900 N/mm² 19 1000 150
低合金硬化鋼 ≤ 700 N/mm² 23 1200 180
≤ 900 N/mm² 19 1000 150
合金硬化鋼 ≤ 1,200 N/mm² 18 950 140
氮化鋼 ≤ 1,200 N/mm² 18 950 140
工具鋼 ≤ 850 N/mm² 18 950 140
高速鋼 ≤ 1,200 N/mm² 18 950 140
鑄造金屬
鑄鐵 ≤ 350 HB 15 1000 120
延性鑄鐵和可鍛鑄鐵 ≤ 350 HB 15 1000 120
非鐵金屬
≤ 450 N/mm² 22 1200 170
鋁合金 ≤ 450 N/mm² 22 1200 170
低合金銅 ≤ 400 N/mm² 19 1000 150
短碎屑黃銅 ≤ 850 N/mm² 22 1200 170
長碎屑黃銅 ≤ 850 N/mm² 22 1200 170
塑膠
熱固性塑膠 19 1000 150
熱可塑性塑膠 19 1000 150
料號 跨步數 鑽孔區域的直徑 [公釐]
0694450330 14 3.5/5.5/7.5/9.5/11.5/13.5/15.5/17.5/19.5/21.5/23.5/25.5/27.5/29.5
0694450412 9 4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0/11.0/12.0
0694450420 9 4.0/6.0/8.0/10.0/12.0/14.0/16.0/18.0/20.0
0694450421 9 4.0/6.0/8.0/10.0/12.0/14.0/16.0/18.0/20.0
0694450429 13 4.5/6.5/8.5/10.5/12.5/14.5/16.5/18.5/20.5/22.5/24.5/26.5/28.5
0694450529 13 5.0/7.0/9.0/11.0/13.0/15.0/17.0/19.0/21.0/23.0/25.0/27.0/29.0
0694450630 13 6.0/8.0/10.0/12.0/14.0/16.0/18.0/20.0/22.0/24.0/26.0/28.0/30.0
0694450637 12 6.0/9.0/12.5 (PG7)/15.2 (PG9)/18.6 (PG11)/20.4 (PG13.5)/22.5 (PG16)/26.0/28.3 (PG21)/30.5/34.0/37.0 (PG29)
0694450639 12 6.0/9.0/12.0/15.0/18.0/21.0/24.0/27.0/30.0/33.0/36.0/39.0
0694450640 16 6.5/8.5/10.5/12.5/14.5/16.5/18.5/20.5/23.5/25.5/28.0/30.5/32.5/35.5/38.5/40.5
切割值
適用於直徑 6.0-37.0 和直徑 6.0-39.0
材質名稱 抗拉強度 vc n
直徑 6.0-37.0
料號
直徑 6.0-39.0
料號
攻牙 (第 1 階段鑽孔) 攻牙 (第 1 階段鑽孔)
一般結構鋼 ≤ 700 N/mm² 23 1200 200 1200 190
非合金硬化鋼 ≤ 700 N/mm² 23 1200 200 1200 190
≤ 900 N/mm² 19 1000 150 1000 150
低合金硬化鋼 ≤ 700 N/mm² 23 1200 200 1200 190
≤ 900 N/mm² 19 1000 150 1000 150
合金硬化鋼 ≤ 1,200 N/mm² 18 950 150 950 140
氮化鋼 ≤ 1,200 N/mm² 18 950 150 950 140
工具鋼 ≤ 850 N/mm² 18 950 150 950 140
高速鋼 ≤ 1,200 N/mm² 18 950 150 950 140
鑄造金屬
鑄鐵 ≤ 350 HB 15 1000 120 1000 120
延性鑄鐵和可鍛鑄鐵 ≤ 350 HB 15 1000 120 1000 120
非鐵金屬
≤ 450 N/mm² 22 1200 190 1200 180
鋁合金 ≤ 450 N/mm² 22 1200 190 1200 180
低合金銅 ≤ 400 N/mm² 19 1000 150 1000 150
短碎屑黃銅 ≤ 850 N/mm² 22 1200 190 1200 180
長碎屑黃銅 ≤ 850 N/mm² 22 1200 190 1200 180
塑膠
熱固性塑膠 19 1000 150 1000 150
熱可塑性塑膠 19 1000 150 1000 150
切割值
適用於直徑 5.0-29.0 和直徑 6.0-30.0
材質名稱 抗拉強度 vc n
直徑 5.0-29.0
料號
直徑 6.0-30.0
料號
鑽孔 (第 1 階鑽孔) 鑽孔 (第 1 階鑽孔)
一般結構鋼 ≤ 700 N/mm² 23 1500 250 1200 240
非合金淬火及回火鋼 ≤ 700 N/mm² 23 1500 250 1200 240
≤ 900 N/mm² 19 1200 200 1000 200
低合金淬火及回火鋼 ≤ 700 N/mm² 23 1500 250 1200 240
≤ 900 N/mm² 19 1200 200 1000 200
合金淬火及回火鋼 ≤ 1,200 N/mm² 18 1100 200 950 190
氮化鋼 ≤ 1,200 N/mm² 18 1100 200 950 190
工具鋼 ≤ 850 N/mm² 18 1100 200 950 190
高速鋼 ≤ 1,200 N/mm² 18 1100 200 950 190
鑄造金屬
鑄鐵 ≤ 350 HB 15 950 160 1000 150
球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 ≤ 350 HB 15 950 160 1000 150
非鐵金屬
≤ 450 N/mm² 22 1400 240 1200 230
鋁合金 ≤ 450 N/mm² 22 1400 240 1200 230
低合金銅 ≤ 400 N/mm² 19 1200 200 1000 200
短碎屑黃銅 ≤ 850 N/mm² 22 1400 240 1200 230
長碎屑黃銅 ≤ 850 N/mm² 22 1400 240 1200 230
塑膠
熱固性塑膠 19 1200 200 1000 200
熱可塑性塑膠 19 1200 200 1000 200
切割值
適用於直徑 3.5-29.5 和直徑 4.5-28.5
材質名稱 抗拉強度 vc n
直徑 3.5-29.5
料號
直徑 4.5-28.5
料號
鑽孔 (第 1 階鑽孔) 鑽孔 (第 1 階鑽孔)
一般結構鋼 ≤ 700 N/mm² 23 2000 250 1600 250
非合金淬火及回火鋼 ≤ 700 N/mm² 23 2000 250 1600 250
≤ 900 N/mm² 19 1700 200 1300 200
低合金淬火及回火鋼 ≤ 700 N/mm² 23 2000 250 1600 250
≤ 900 N/mm² 19 1700 200 1300 200
合金淬火及回火鋼 ≤ 1,200 N/mm² 18 1600 160 1250 200
氮化鋼 ≤ 1,200 N/mm² 18 1600 160 1250 200
工具鋼 ≤ 850 N/mm² 18 1600 160 1250 200
高速鋼 ≤ 1,200 N/mm² 18 1600 160 1250 200
鑄造金屬
鑄鐵 ≤ 350 HB 15 1350 160 1050 160
球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 ≤ 350 HB 15 1350 160 1050 160
非鐵金屬
≤ 450 N/mm² 22 2000 240 1500 240
鋁合金 ≤ 450 N/mm² 22 2000 240 1500 240
低合金銅 ≤ 400 N/mm² 19 1700 200 1300 200
短碎屑黃銅 ≤ 850 N/mm² 22 2000 240 1500 240
長碎屑黃銅 ≤ 850 N/mm² 22 2000 240 1500 240
塑膠
熱固性塑膠 19 1700 200 1300 200
熱可塑性塑膠 19 1700 200 1300 200
切割值
適用於直徑 4.0-12.0 和直徑 4.0-20.0
材質名稱 抗拉強度 vc n
直徑 4.0-12.0
料號
直徑 4.0-20.0
料號
鑽孔 (第 1 階鑽孔) 鑽孔 (第 1 階鑽孔)
一般結構鋼 ≤ 700 N/mm² 23 1800 600 1800 360
非合金淬火及回火鋼 ≤ 700 N/mm² 23 1800 600 1800 360
≤ 900 N/mm² 19 1500 500 1500 300
低合金淬火及回火鋼 ≤ 700 N/mm² 23 1800 600 1800 360
≤ 900 N/mm² 19 1500 500 1500 300
合金淬火及回火鋼 ≤ 1,200 N/mm² 18 1400 470 1400 280
氮化鋼 ≤ 1,200 N/mm² 18 1400 470 1400 280
工具鋼 ≤ 850 N/mm² 18 1400 470 1400 280
高速鋼 ≤ 1,200 N/mm² 18 1400 470 1400 280
鑄造金屬
鑄鐵 ≤ 350 HB 15 1200 400 1200 250
球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 ≤ 350 HB 15 1200 400 1200 250
非鐵金屬
≤ 450 N/mm² 22 1700 580 1700 350
鋁合金 ≤ 450 N/mm² 22 1700 580 1700 350
低合金銅 ≤ 400 N/mm² 19 1500 500 1500 300
短碎屑黃銅 ≤ 850 N/mm² 22 1700 580 1700 350
長碎屑黃銅 ≤ 850 N/mm² 22 1700 580 1700 350
塑膠
熱固性塑膠 19 1500 500 1500 300
熱可塑性塑膠 19 1500 500 1500 300

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊