歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

HSS SMART STEP 錐頭組合

螺絲錐頭組合 HSS SMART STEP
複合式攻牙鑽頭-HSS-SMARTSTEP-M6

料號 0653930600

EAN 4062856844234

登入後的客戶價格
HSS SMART STEP 錐頭組合

料號 0653930600

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

具獨特 SMART STEP 技術的短 HSS 螺絲錐組合,可在單次操作中提供高精準鑽孔、攻牙和沈孔/去毛刺。

3 合 1 - 可在單次操作中完成鑽孔、螺紋切削與沉孔/去毛刺


無需更換工具,節省時間與成本



具備階梯式鑽頭尖端幾何的第一個螺絲攻組合


  • 相較於傳統 HSS 組合式螺絲攻,作業速度加快可達 100 %

  • 甚至在彎曲表面上作業時也能達到最佳定心

  • 高精密的完美圓孔為高品質後續螺紋切削提供完美的基礎

  • 鑽孔無須費力


根據 ISO 2 (6H) 符合量規的通孔螺紋



1/4 英吋六角安裝件


可防止鑽頭夾頭轉動,確保最佳動力傳送及保護鑽頭夾頭不損傷



產品包裝 100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成,100 % 可回收



Würth 獨家供應

通知
  • 一般只適用於材料厚度最大 1xD 的通孔螺紋

  • 針對沉頭螺絲 (符合 DIN 7991) 符合 DIN74-1 的沉孔不可用

  • 適用於充電式電鑽、手持電鑽、鑽床和柱式鑽機。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域
  • 最適合用於最大 1xD (例如 M6 = 6 mm 材質厚度) 之鋁、黃銅與塑膠的通孔。

  • 也很適合用於針對以強度最高 600 N/mm² 之非合金與合金鋼及可鍛鑄鐵製成的鈑金進行加工
指示
  • 鑽孔後大幅減少攻牙與沉孔/去毛刺的旋轉速度。適用於各種材料與工具直徑的建議切削參數,可在切削參數總覽中找到。

  • 使用足夠的冷卻劑和潤滑劑。

  • 確定加工時與材料垂直。避免傾斜:有工具斷裂的風險!

  • 螺絲錐組合的所有螺紋必須穿過孔,然後才能反轉。否則工具或切削邊緣可能斷裂。

螺紋類型 x 標稱直徑

M6

螺紋類型

公制螺紋

待加工材料

非鐵金屬, 鋼, 鑄造金屬

孔類型

間隙孔 ≤ 1xD

品質

高級 ZEBRA

適合機器類型

鑽機, 充電式螺絲起子, 座式鑽機

節距

1,0 mm

長度

46 mm

柄直徑

7,18 mm

切削材料

HSS

表面

普通

螺絲錐公差

ISO 2 (6H)

使用壽命 (點系統)

2 / 4 點

量規精準度 (點系統)

4 / 4 點

多功能性 (點系統)

2 / 4 點

切削行為 (點系統)

3 / 4 點

碎屑形成 (點系統)

4 / 4 點

適合最大抗拉強度

600 N/mm²

材料子群組

一般結構鋼, 非合金回火鋼, 合金回火鋼, 氮化鋼, 工具鋼, 高速鋼, 鑄鐵, 韌性鐵, 可鍛鑄鐵, 鋁, 鋁合金, 鋁鍛軋合金, 鑄造鋁合金 (<10% 矽), 銅,低合金, 黃銅,長碎屑, 青銅,長碎屑, 塑膠,熱固性, 塑膠,熱可塑性

切削值
M3 至 M5
材質名稱 抗拉強度 操作 M3 M4 M5
vc n f n f n f
一般結構鋼 ≤ 850 N/mm² 螺紋 8 10 849 1061 0,50 637 796 0,70 509 637 0,80
鑽孔 18 27 2293 3439 0,015 1737 2605 0,017 1364 2047 0,02
非合金熱處理鋼 ≤ 850 N/mm² 螺紋 8 10 849 1061 0,50 637 796 0,70 509 637 0,80
鑽孔 18 27 2293 3439 0,015 1737 2605 0,017 1364 2047 0,02
低合金熱處理鋼 ≤ 850 N/mm² 螺紋 8 10 849 1061 0,50 637 796 0,70 509 637 0,80
鑽孔 18 27 2293 3439 0,015 1737 2605 0,017 1364 2047 0,02
合金熱處理鋼 ≤ 850 N/mm² 螺紋 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
鑽孔 10 15 1274 1910 0,012 965 1447 0,015 758 1137 0,018
氮化鋼 ≤ 850 N/mm² 螺紋 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
鑽孔 10 15 1274 1910 0,012 965 1447 0,015 758 1137 0,018
工具鋼 ≤ 850 N/mm² 螺紋 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
鑽孔 10 15 1274 1910 0,012 965 1447 0,015 758 1137 0,018
高速鋼 ≤ 850 N/mm² 螺紋 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
鑽孔 10 15 1274 1910 0,012 965 1447 0,015 758 1137 0,018
鑄鐵 ≤ 300 HB 螺紋 8 10 849 1061 0,50 637 796 0,70 509 637 0,80
鑽孔 15 23 1910 2930 0,012 1447 2220 0,015 1137 1744 0,018
延性鑄鐵和可鍛鑄鐵 ≤ 350 HB 螺紋 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
鑽孔 15 23 1910 2930 0,012 1447 2220 0,015 1137 1744 0,018
≤ 450 N/mm² 螺紋 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
鑽孔 50 60 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
鋁合金 ≤ 450 N/mm² 螺紋 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
鑽孔 50 60 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
鋁鍛軋合金 ≤ 400 N/mm² 螺紋 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
鑽孔 50 60 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
鋁鑄合金 ≤ 600 N/mm² 螺紋 10 15 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
鑽孔 40 50 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
銅,低合金 ≤ 400 N/mm² 螺紋 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
鑽孔 50 60 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
黃銅,長碎屑 ≤ 600 N/mm² 螺紋 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
鑽孔 30 40 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
青銅,長碎屑 ≤ 850 N/mm² 螺紋 10 15 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
鑽孔 30 40 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
塑膠,硬質 螺紋 10 15 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
鑽孔 15 20 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
塑膠,熱塑型 螺紋 10 15 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
鑽孔 15 20 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
圖例
vc = 切削速度 [m/min]
f = 進料 [mm/r]
n = 速度 [rpm]
建議切削值為參考值,必須根據個別條件進行調整。
M10 至 M12
材質名稱 抗拉強度 操作 M10 M12
vc n f n f
一般結構鋼 ≤ 850 N/mm² 螺紋 8 10 255 318 1,50 212 265 1,75
鑽孔 18 27 674 1011 0,03 559 838 0,035
非合金熱處理鋼 ≤ 850 N/mm² 螺紋 8 10 255 318 1,50 212 265 1,75
鑽孔 18 27 674 1011 0,03 559 838 0,035
低合金熱處理鋼 ≤ 850 N/mm² 螺紋 8 10 255 318 1,50 212 265 1,75
鑽孔 18 27 674 1011 0,03 559 838 0,035
合金熱處理鋼 ≤ 850 N/mm² 螺紋 4 6 255 318 1,50 212 265 1,75
鑽孔 10 15 562 861 0,028 466 714 0,031
氮化鋼 ≤ 850 N/mm² 螺紋 4 6 255 318 1,50 212 265 1,75
鑽孔 10 15 562 861 0,028 466 714 0,031
工具鋼 ≤ 850 N/mm² 螺紋 4 6 255 318 1,50 212 265 1,75
鑽孔 10 15 562 861 0,028 466 714 0,031
高速鋼 ≤ 850 N/mm² 螺紋 4 6 255 318 1,50 212 265 1,75
鑽孔 10 15 562 861 0,028 466 714 0,031
鑄鐵 ≤ 300 HB 螺紋 8 10 255 318 1,50 212 265 1,75
鑽孔 15 23 562 861 0,028 466 714 0,031
延性鑄鐵和可鍛鑄鐵 ≤ 350 HB 螺紋 6 8 191 255 1,50 159 212 1,75
鑽孔 15 23 562 861 0,028 466 714 0,031
≤ 450 N/mm² 螺紋 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
鑽孔 50 60 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
鋁合金 ≤ 450 N/mm² 螺紋 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
鑽孔 50 60 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
鋁鍛軋合金 ≤ 400 N/mm² 螺紋 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
鑽孔 50 60 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
鋁鑄合金 ≤ 600 N/mm² 螺紋 10 15 64 95 1,50 53 80 1,75
鑽孔 40 50 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
銅,低合金 ≤ 400 N/mm² 螺紋 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
鑽孔 50 60 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
黃銅,長碎屑 ≤ 600 N/mm² 螺紋 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
鑽孔 30 40 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
青銅,長碎屑 ≤ 850 N/mm² 螺紋 10 15 64 95 1,50 53 80 1,75
鑽孔 30 40 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
塑膠,硬質 螺紋 10 15 64 95 1,50 53 80 1,75
鑽孔 15 20 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
塑膠,熱塑型 螺紋 10 15 64 95 1,50 53 80 1,75
鑽孔 15 20 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
M6 至 M8
材質名稱 抗拉強度 操作 M6 M8
vc n f n f
一般結構鋼 ≤ 850 N/mm² 螺紋 8 10 424 531 1,00 318 398 1,25
鑽孔 18 27 1146 1719 0,025 849 1274 0,027
非合金熱處理鋼 ≤ 850 N/mm² 螺紋 8 10 424 531 1,00 318 398 1,25
鑽孔 18 27 1146 1719 0,025 849 1274 0,027
低合金熱處理鋼 ≤ 850 N/mm² 螺紋 8 10 424 531 1,00 318 398 1,25
鑽孔 18 27 1146 1719 0,025 849 1274 0,027
合金熱處理鋼 ≤ 850 N/mm² 螺紋 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25
鑽孔 10 15 637 955 0,021 472 708 0,025
氮化鋼 ≤ 850 N/mm² 螺紋 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25
鑽孔 10 15 637 955 0,021 472 708 0,025
工具鋼 ≤ 850 N/mm² 螺紋 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25
鑽孔 10 15 637 955 0,021 472 708 0,025
高速鋼 ≤ 850 N/mm² 螺紋 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25
鑽孔 10 15 637 955 0,021 472 708 0,025
鑄鐵 ≤ 300 HB 螺紋 8 10 424 531 1,00 318 398 1,25
鑽孔 15 23 955 1464 0,021 707 1085 0,025
延性鑄鐵和可鍛鑄鐵 ≤ 350 HB 螺紋 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25
鑽孔 15 23 955 1464 0,021 707 1085 0,025
≤ 450 N/mm² 螺紋 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
鑽孔 50 60 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
鋁合金 ≤ 450 N/mm² 螺紋 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
鑽孔 50 60 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
鋁鍛軋合金 ≤ 400 N/mm² 螺紋 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
鑽孔 50 60 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
鋁鑄合金 ≤ 600 N/mm² 螺紋 10 15 106 159 1,00 80 119 1,25
鑽孔 40 50 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
銅,低合金 ≤ 400 N/mm² 螺紋 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
鑽孔 50 60 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
黃銅,長碎屑 ≤ 600 N/mm² 螺紋 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
鑽孔 30 40 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
青銅,長碎屑 ≤ 850 N/mm² 螺紋 10 15 106 159 1,00 80 119 1,25
鑽孔 30 40 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
塑膠,硬質 螺紋 10 15 106 159 1,00 80 119 1,25
鑽孔 15 20 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
塑膠,熱塑型 螺紋 10 15 106 159 1,00 80 119 1,25
鑽孔 15 20 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
E 6.3 (1/4) 通用型筒套 配備快拆式夾頭

1/4吋起子頭固定接桿 1/4INX1/4IN-L51MM

x 1 數量
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊