可透過一個步驟鑽孔、螺紋切削及沉孔的精確研磨工具。
適用於順時針/逆時針旋轉的電鑽,例如:
- 固定電鑽
- 手持電鑽
- 充電式電鑽
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
- 適用於最大 1 x d (M6 = 6 公釐材料厚度) 及最高抗拉強度 600 N/mm2 之鋼材、非鐵金屬與塑膠的通孔
- 維修工廠、預製建築、安裝、通風系統建築、金屬結構工作、商用車維修
螺紋類型 x 標稱直徑 | M3 |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
節距 | 0.5 mm |
鋼材中的建議轉速 | 1600 U/min(rpm) |
塑膠/NF 金屬中建議的轉速 | 1900 U/min(rpm) |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!