歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

桶形鋸,HSS 雙金屬,耐用及速度型 HSCo8

耐用及速度型 HSCo8 桶形鋸
圓孔穴鋸 直徑70MM
ZEBRA

料號 0632900070
EAN 4050641553065

登入後的客戶價格
桶形鋸,HSS 雙金屬,耐用及速度型 HSCo8

料號 0632900070

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

鋼/不鏽鋼。鑽孔速度極快且使用壽命長,即使用在堅固的不鏽鋼材質上也是如此

鋸切速度極快且省力


新開發的齒形



高同心度與側衝程精度


具備更多螺紋的堅固底盤



操作非常安靜且震動感低,切割深度為 38 公釐


由 M42 雙金屬製成的組合式 vario 齒 (8% 的鈷)

通知
  • 始終保持速度值。轉速過快會使齒變鈍,進而使桶形鋸無法使用。

  • 由於經常用於鋼與不鏽鋼,因此,我們建議使用我們配備 HW 的孔鋸。

  • 不適用於薄鈑金。
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
適用於鋼、不鏽鋼、鑄造金屬、銅、黃銅、鋁與木材,在一定程度上適用於塑膠。

指示

以較小的鑽孔力道開始鑽孔。繼續在已較低且均勻的壓力下鑽孔,鑽孔時避免擺動,並始終遵循速度表,使用冷卻劑。當用於木材與木材替代材料時,請對孔鋸進行通風。

直徑 (Ø)

70 mm

對邊寬

0 - 不適用

切削深度

38 mm

擰動類型

外六角

適合充電式鑽孔 (點系統)

3 / 4 點

適合鑽孔 (點系統)

3 / 4 點

適合立式鑽機 (點系統)

4 / 4 點

多功能性 (點系統)

4 / 4 點

鑽孔速度 (點系統)

4 / 4 點

鏜孔品質 (點系統)

2 / 4 點

軟鋼中的建議轉速

125 U/min(rpm)

工具鋼與不銹鋼中建議的轉速

60 U/min(rpm)

建議的鑄鐵中轉速

80 U/min(rpm)

黃銅中的建議轉速

160 U/min(rpm)

建議的鋁材中轉速

185 U/min(rpm)

額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
快拆式安裝 適用於雙金屬桶形鋸

ARBR-CYLSAW-A4/A2-QUICKCH-(14-152MM)

ZEBRA
單一轉接器,適用所有直徑
x 1 數量
A2 轉接器 具中心鑽頭

圓孔穴鋸連接器 A2

x 1 數量
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊