鋼/不鏽鋼。鑽孔速度極快且使用壽命長,即使用在堅固的不鏽鋼材質上也是如此
鋸切速度極快且省力
新開發的齒形
高同心度與側衝程精度
具備更多螺紋的堅固底盤
操作非常安靜且震動感低,切割深度為 38 公釐
由 M42 雙金屬製成的組合式 vario 齒 (8% 的鈷)
通知
- 始終保持速度值。轉速過快會使齒變鈍,進而使桶形鋸無法使用。
- 由於經常用於鋼與不鏽鋼,因此,我們建議使用我們配備 HW 的孔鋸。
- 不適用於薄鈑金。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於鋼、不鏽鋼、鑄造金屬、銅、黃銅、鋁與木材,在一定程度上適用於塑膠。
指示
以較小的鑽孔力道開始鑽孔。繼續在已較低且均勻的壓力下鑽孔,鑽孔時避免擺動,並始終遵循速度表,使用冷卻劑。當用於木材與木材替代材料時,請對孔鋸進行通風。
直徑 (Ø) | 38 mm |
對邊寬 | 0 - 不適用 |
切削深度 | 38 mm |
擰動類型 | 外六角 |
適合充電式鑽孔 (點系統) | 3 / 4 點 |
適合鑽孔 (點系統) | 3 / 4 點 |
適合立式鑽機 (點系統) | 4 / 4 點 |
多功能性 (點系統) | 4 / 4 點 |
鑽孔速度 (點系統) | 4 / 4 點 |
鏜孔品質 (點系統) | 2 / 4 點 |
軟鋼中的建議轉速 | 230 U/min(rpm) |
工具鋼與不銹鋼中建議的轉速 | 115 U/min(rpm) |
建議的鑄鐵中轉速 | 150 U/min(rpm) |
黃銅中的建議轉速 | 300 U/min(rpm) |
建議的鋁材中轉速 | 345 U/min(rpm) |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!