HSS 氮化鈦鈑金錐形鑽頭
HSS 氮化鈦鈑金錐形鑽頭
氮化鈦HHS圓錐鑽頭
ZEBRA
料號
069402514
EAN 4011231603799
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
無毛刺鑽孔,不會導致鈑金變形。軸向與徑向 CBN 鏟磨磨損使導熱性極佳,使用壽命更長。
氮化鈦具有強大的性能
- CBN (立方氮化硼),深度研磨
- 切削速度與進料速度提高達 100 %
- 使用壽命加倍或甚至達四倍
適合通用
- 直徑範圍為 3 - 61 公釐的無級鑽孔與擴孔
- 也適用於在非常薄的板上鑽孔
使用便捷
- 無需沉頭孔或預先鑽孔
- 具備雷射刻度,便於識別所需鑽孔直徑
- 包含轉速表
兩個切削邊緣與具備三相研磨的驅動心軸
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
大小 | 1 |
最小/最大鑽孔直徑 | 3-14 mm |
長度 | 58 mm |
柄直徑 | 6 mm |
切削材料 | HSS |
柄樣式 | 3 面柄 |