歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

HSS 特種螺旋形模板鑽頭

HSS 特種螺旋形鑽頭
FORMWORKS CONCRETE DRL BIT HSS8X400

料號 063180 400
EAN 4011231528122
登入後的客戶價格
HSS 特種螺旋形模板鑽頭

料號 063180 400

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

高品質 HSS 鋼鑽頭也可協助應用於金屬,並將使用壽命增加最高 60%。

最佳同心度,無斷裂風險


由金屬黏合劑固定的鑽頭與柄細螺紋連接



防止發生事故


柄的開放容屑槽 (從 ∅ 16 公釐) 可防止鑽頭卡在木材中。



符合德國法定意外保險與預防機構的法規
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
  • 適用於木材、石膏板、輕質建築板等中的管道穿透。

  • 適用於鑽透板材

直徑 (Ø)

8.0 mm

長度

400 mm

工作長度

100 mm

柄直徑

6 mm

柄樣式

圓柱形

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊