手動操作的具有獨特 SMART STEP 技術 (從直徑 2.5 公釐起) 的高效能鑽頭,適用於在高達 1000 N/mm2 的鋼、鋁、塑膠、非鐵金屬、硬木與軟木中進行高精度循環鑽孔。
原創 SMART STEP:首款具備階梯式鑽頭尖端幾何的麻花鑽頭 (直徑從 2.5 mm 起)
精準,圓孔
鑽孔極為舒適
- 不必預先鑽孔,精準點鑽且不會脫離中心
- 可以斜角鑽孔
- 簡單鑽孔或擴大現有鑽孔
速度遠比使用點削薄的傳統麻花鑽頭快上許多
非常適合鑽開拉釘與螺柱螺栓
第一款可精準並以手持方式進行直徑最大 20 mm 之鑽孔作業的麻花鑽頭,無需預鑽;在箱柱式電鑽上使用時,甚至無需預鑽即可精準鑽出直徑高達 26.5 mm 的孔
鑽柄從 > 13.0 mm 鑽頭直徑縮小到 12.7 mm,適用於所有標準 3 爪鑽頭夾頭
3 平面柄 (直徑從 4 mm 起)
- 鑽頭夾頭不旋轉:作業更快、更順暢
- 最佳動力傳送
- 防止鑽頭夾頭損壞
- 毫不費力即可鬆開與鎖緊鑽頭夾頭
產品包裝 100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成,100 % 可回收
通知
適用於盲鏜孔,請注意延長鑽頭 (參閱尺寸 l3)!
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
- 非常適合鑽鈑金與薄壁型材材料 (例如鋁/窗戶型材) 的拉釘孔、鑽出螺柱螺栓。
- 高品質鑽孔,相較於在木材上鑽孔的傳統麻花木鑽頭,使用壽命明顯更長。
- 適合在固體材料中 (例如在強度達到 1000 N/mm² 的鋼、鋁與塑膠中) 進行高精度、舒適與快速的工作。
![]() | |
適合機器類型 | 鑽機, 充電式螺絲起子, 座式鑽機 |
待加工材料 | 鋼, 鑄鐵, 非鐵金屬, 木材, 硬木 |
品質 | 高級 ZEBRA |
標準 / 鑽孔深度 | DIN 338 / 5xD |
直徑 (Ø) | 11,0 mm |
長度 (l1) | 142 mm |
容屑槽長度 (l2) | 94 mm |
鑽頭長度 (l3) | 11,3 mm |
柄直徑 | 11,0 mm |
柄樣式 | 3 面柄 |
表面 | 多重精製 |
切削材料 | HSS |
使用壽命 (點系統) | 3 / 4 點 |
鑽孔速度 (點系統) | 4 / 4 點 |
鏜孔品質 (點系統) ( ) | 4 / 4 點 |
多功能性 (點系統) | 3 / 4 點 |
鑽孔行為 (點系統) | 4 / 4 點 |
適合鑽孔 (點系統) | 4 / 4 點 |
適合充電式鑽孔 (點系統) | 4 / 4 點 |
適合立式鑽機 (點系統) | 4 / 4 點 |
自動定心 | 是 |
適合最大抗拉強度 | 1000 N/mm² |
材料子群組 | 一般結構鋼, 非合金回火鋼, 鑄鐵, 韌性鐵, 可鍛鑄鐵, 鎂合金, 銅,低合金, 黃銅,短碎屑, 黃銅,長碎屑, 塑膠,熱固性, 塑膠,熱可塑性 |
| 切割值 | ||||||||||||
| 適用直徑 1.0-2.5 | ||||||||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | 從直徑 1.0 起 | 從直徑 2.0 起 | 從直徑 2.5 起 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | |||||
| 鋼 | ||||||||||||
| 一般結構鋼 | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 7,958 | 9,549 | 0,016 | 3,979 | 4,775 | 0,050 | 3,183 | 3,820 | 0,063 |
| 非合金熱處理鋼 | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 7,958 | 9,549 | 0,016 | 3,979 | 4,775 | 0,050 | 3,183 | 3,820 | 0,063 |
| 低合金熱處理鋼 | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 7,958 | 9,549 | 0,016 | 3,979 | 4,775 | 0,050 | 3,183 | 3,820 | 0,063 |
| 非合金熱處理鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 22 | 31 | 7,003 | 7,958 | 0,014 | 3,501 | 3,979 | 0,040 | 2,801 | 3,183 | 0,050 |
| 低合金熱處理鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 22 | 31 | 7,003 | 7,958 | 0,014 | 3,501 | 3,979 | 0,040 | 2,801 | 3,183 | 0,050 |
| 合金熱處理鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 10 | 20 | 3,183 | 5,093 | 0,012 | 1,592 | 2,546 | 0,032 | 1,273 | 2,037 | 0,040 |
| 氮化鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 10 | 20 | 3,183 | 5,093 | 0,012 | 1,592 | 2,546 | 0,032 | 1,273 | 2,037 | 0,040 |
| 工具鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 10 | 20 | 3,183 | 5,093 | 0,012 | 1,592 | 2,546 | 0,032 | 1,273 | 2,037 | 0,040 |
| 高速鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 10 | 20 | 3,183 | 5,093 | 0,012 | 1,592 | 2,546 | 0,032 | 1,273 | 2,037 | 0,040 |
| 鑄造金屬 | ||||||||||||
| 鑄鐵 | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 8,913 | 10,186 | 0,018 | 4,456 | 5,093 | 0,063 | 3,565 | 4,074 | 0,080 |
| 延性鑄鐵和可鍛鑄鐵 | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 7,003 | 7,958 | 0,018 | 3,501 | 3,979 | 0,063 | 2,801 | 3,183 | 0,080 |
| 非鐵金屬 | ||||||||||||
| 鋁 | ≤ 600 N/mm² | 40 | 60 | 12,732 | 19,099 | 0,018 | 6,366 | 9,549 | 0,063 | 5,093 | 7,639 | 0,080 |
| 塑膠 | ||||||||||||
| 塑膠,熱固性 | 20 | 37 | 6,366 | 9,549 | 0,016 | 3,183 | 4,775 | 0,050 | 2,546 | 3,820 | 0,063 | |
| 塑膠,熱塑性 | 20 | 37 | 4,777 | 9,549 | 0,016 | 3,183 | 4,775 | 0,050 | 2,546 | 3,820 | 0,063 | |
| 木材 | ||||||||||||
| 軟木 | 25 | 37 | 7,958 | 9,549 | 0,016 | 3,979 | 4,775 | 0,050 | 3,183 | 3,820 | 0,063 | |
| 硬木 | ||||||||||||
| 硬木 | 22 | 31 | 7,003 | 7,958 | 0,014 | 3,501 | 3,979 | 0,040 | 2,801 | 3,183 | 0,050 | |
| 圖例 |
| vc = 切削速度 [公尺/分鐘] |
| f = 進料 (mm/r) |
| n = 旋轉速率 [rpm] |
| 建議切削值為參考值,必須根據個別條件進行調整。 |
| 切割值 | ||||||
| 適用於直徑 12.5 | ||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | 從直徑 12.5 起 | ||||
| vc | n | f | ||||
| 從 | 至 | 從 | 至 | |||
| 鋼 | ||||||
| 一般結構鋼 | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 796 | 955 | 0,250 |
| 非合金熱處理鋼 | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 796 | 955 | 0,250 |
| 低合金熱處理鋼 | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 796 | 955 | 0,250 |
| 非合金熱處理鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 22 | 31 | 700 | 796 | 0,200 |
| 低合金熱處理鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 22 | 31 | 700 | 796 | 0,200 |
| 合金熱處理鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 10 | 20 | 319 | 509 | 0,156 |
| 氮化鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 10 | 20 | 319 | 509 | 0,156 |
| 工具鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 10 | 20 | 319 | 509 | 0,156 |
| 高速鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 10 | 20 | 319 | 509 | 0,156 |
| 鑄造金屬 | ||||||
| 鑄鐵 | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 891 | 1,019 | 0,313 |
| 延性鑄鐵和可鍛鑄鐵 | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 700 | 796 | 0,313 |
| 非鐵金屬 | ||||||
| 鋁 | ≤ 600 N/mm² | 40 | 60 | 1,019 | 1,528 | 0,250 |
| 塑膠 | ||||||
| 塑膠,熱固性 | 20 | 37 | 636 | 955 | 0,250 | |
| 塑膠,熱塑性 | 20 | 37 | 636 | 955 | 0,250 | |
| 木材 | ||||||
| 軟木 | 25 | 37 | 796 | 955 | 0,250 | |
| 硬木 | ||||||
| 硬木 | 22 | 31 | 700 | 796 | 0,200 | |
| 切割值 | ||||||||||||
| 適用直徑 6.3-10.0 | ||||||||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | 從直徑 6.3 起 | 從直徑 8.0 起 | 從直徑 10.0 起 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | |||||
| 鋼 | ||||||||||||
| 一般結構鋼 | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 1,642 | 1,971 | 0,163 | 1,294 | 1,552 | 0,208 | 1,035 | 1,242 | 0,260 |
| 非合金熱處理鋼 | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 1,642 | 1,971 | 0,163 | 1,294 | 1,552 | 0,208 | 1,035 | 1,242 | 0,260 |
| 低合金熱處理鋼 | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 1,642 | 1,971 | 0,163 | 1,294 | 1,552 | 0,208 | 1,035 | 1,242 | 0,260 |
| 非合金熱處理鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 22 | 31 | 1,446 | 1,642 | 0,130 | 1,138 | 1,294 | 0,163 | 910 | 1,035 | 0,208 |
| 低合金熱處理鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 22 | 31 | 1,446 | 1,642 | 0,130 | 1,138 | 1,294 | 0,163 | 910 | 1,035 | 0,208 |
| 合金熱處理鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 10 | 20 | 657 | 1,050 | 0,104 | 517 | 828 | 0,130 | 413 | 662 | 0,163 |
| 氮化鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 10 | 20 | 657 | 1,050 | 0,104 | 517 | 828 | 0,130 | 413 | 662 | 0,163 |
| 工具鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 10 | 20 | 657 | 1,050 | 0,104 | 517 | 828 | 0,130 | 413 | 662 | 0,163 |
| 高速鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 10 | 20 | 657 | 1,050 | 0,104 | 517 | 828 | 0,130 | 413 | 662 | 0,163 |
| 鑄造金屬 | ||||||||||||
| 鑄鐵 | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 1,840 | 2,102 | 0,208 | 1,448 | 1,655 | 0,260 | 1,158 | 1,325 | 0,325 |
| 延性鑄鐵和可鍛鑄鐵 | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 1,446 | 1,642 | 0,208 | 1,138 | 1,294 | 0,260 | 910 | 1,035 | 0,325 |
| 非鐵金屬 | ||||||||||||
| 鋁 | ≤ 600 N/mm² | 40 | 60 | 2,021 | 3,032 | 0,160 | 1,592 | 2,387 | 0,200 | 1,273 | 1,910 | 0,250 |
| 塑膠 | ||||||||||||
| 塑膠,熱固性 | 20 | 37 | 1,314 | 1,971 | 0,163 | 1,035 | 1,552 | 0,208 | 828 | 1,242 | 0,260 | |
| 塑膠,熱塑性 | 20 | 37 | 1,314 | 1,971 | 0,163 | 1,035 | 1,552 | 0,208 | 828 | 1,242 | 0,260 | |
| 木材 | ||||||||||||
| 軟木 | 25 | 37 | 1,642 | 1,971 | 0,163 | 1,294 | 1,552 | 0,208 | 1,035 | 1,242 | 0,260 | |
| 硬木 | ||||||||||||
| 硬木 | 22 | 31 | 1,446 | 1,642 | 0,130 | 1,138 | 1,294 | 0,163 | 910 | 1,035 | 0,208 | |
| 切割值 | ||||||||||||
| 適用直徑 3.15-5.0 | ||||||||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | 從直徑 3.15 起 | 從直徑 4.0 起 | 從直徑 5.0 起 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | |||||
| 鋼 | ||||||||||||
| 一般結構鋼 | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 2,526 | 3,032 | 0,080 | 1,989 | 2,387 | 0,100 | 1,831 | 2,197 | 0,115 |
| 非合金熱處理鋼 | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 2,526 | 3,032 | 0,080 | 1,989 | 2,387 | 0,100 | 1,831 | 2,197 | 0,115 |
| 低合金熱處理鋼 | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 2,526 | 3,032 | 0,080 | 1,989 | 2,387 | 0,100 | 1,831 | 2,197 | 0,115 |
| 非合金熱處理鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 22 | 31 | 2,223 | 2,526 | 0,063 | 1,751 | 1,989 | 0,080 | 1,611 | 1,831 | 0,092 |
| 低合金熱處理鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 22 | 31 | 2,223 | 2,526 | 0,063 | 1,751 | 1,989 | 0,080 | 1,611 | 1,831 | 0,092 |
| 合金熱處理鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 10 | 20 | 1,011 | 1,617 | 0,050 | 796 | 1,273 | 0,063 | 733 | 1,172 | 0,072 |
| 氮化鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 10 | 20 | 1,011 | 1,617 | 0,050 | 796 | 1,273 | 0,063 | 733 | 1,172 | 0,072 |
| 工具鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 10 | 20 | 1,011 | 1,617 | 0,050 | 796 | 1,273 | 0,063 | 733 | 1,172 | 0,072 |
| 高速鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 10 | 20 | 1,011 | 1,617 | 0,050 | 796 | 1,273 | 0,063 | 733 | 1,172 | 0,072 |
| 鑄造金屬 | ||||||||||||
| 鑄鐵 | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 2,829 | 3,234 | 0,100 | 2,228 | 2,546 | 0,125 | 2,050 | 2,343 | 0,144 |
| 延性鑄鐵和可鍛鑄鐵 | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 2,223 | 2,526 | 0,100 | 1,751 | 1,989 | 0,125 | 1,611 | 1,831 | 0,144 |
| 非鐵金屬 | ||||||||||||
| 鋁 | ≤ 600 N/mm² | 40 | 60 | 4,042 | 6,063 | 0,100 | 3,183 | 4,775 | 0,125 | 2,546 | 3,820 | 0,125 |
| 塑膠 | ||||||||||||
| 塑膠,熱固性 | 20 | 37 | 2,021 | 3,032 | 0,080 | 1,592 | 2,387 | 0,100 | 1,464 | 2,197 | 0,115 | |
| 塑膠,熱塑性 | 20 | 37 | 2,021 | 3,032 | 0,080 | 1,592 | 2,387 | 0,100 | 1,464 | 2,197 | 0,115 | |
| 木材 | ||||||||||||
| 軟木 | 25 | 37 | 2,526 | 3,032 | 0,080 | 1,989 | 2,387 | 0,100 | 1,831 | 2,197 | 0,115 | |
| 硬木 | ||||||||||||
| 硬木 | 22 | 31 | 2,223 | 2,526 | 0,063 | 1,751 | 1,989 | 0,080 | 1,611 | 1,831 | 0,092 | |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!