歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

HSS 錐形沉孔藍環,DIN 335C,90°

HSS 錐形沉孔,藍環
鉆孔器組 31MM
ZEBRA

料號 069401731
EAN 4011231603249

登入後的客戶價格
HSS 錐形沉孔藍環,DIN 335C,90°

料號 069401731

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

專門設計來加工傳統鋼與鑄鐵。

無毛刺及顫動的鑽孔及去毛刺


包含 3 個切削緣的精密錐形鑽錐坑,精密研磨



最佳化的幾何螺旋槽


優異的切削成屑與去除



100 % 由 PCR (來自家庭廢棄物的回收塑膠) 製成的永續產品,100 % 可回收且經 Cradle to Cradle Certified® 銅級驗證

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

待加工材料

鋼, 鑄造金屬

品質

高級 ZEBRA

鍃孔鑽直徑 (d1)

31.0 mm

柄直徑 (d2)

12 mm

尖端直徑 (d3)

4.2 mm

長度 (l1)

71 mm

切刃數 (Z)

3 Stck(pcs)

規範

DIN 335

成形

C

切削材料

HSS

沉孔角度

90 Grad(degree)

表面

無塗層

柄樣式

圓柱形

使用壽命 (點系統)

2 / 4 點

鑽錐坑速度 (點系統)

2 / 4 點

鑽錐坑品質 (點系統)

2 / 4 點

多功能性 (點系統)

1 / 4 點

鑽錐坑行為 (點系統)

2 / 4 點

材料子群組

一般結構鋼, 非合金回火鋼, 合金回火鋼, 氮化鋼, 工具鋼, 高速鋼, 鑄鐵, 韌性鐵, 可鍛鑄鐵, 白鑄鐵

圖例
vc = 切削速度 [公尺/分鐘]
f = 進料 (公釐/r)
建議的切削值為參考值,必須根據各自的條件進行調整。
錐形沉孔標稱直徑 d1 適用於沉頭螺絲 適用於沉頭螺絲
DIN EN ISO 10642
(之前為 DIN 7991)
DIN EN ISO 2009、2010、7046、7047
(之前為 DIN 963、964、965、966)
6,300 M3 M3
8,300 M4 -
10,400 M5 M4、M5
12,400 M6 M6
16,500 M8 M8
20,500 - M10
25,000 M10、M12 M12
31,000 M16 -
額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
CUT+COOL 鑽孔與切削油

金屬切割用潤滑冷卻油 400ML噴劑

適用於輕度至中度加工作業的多用途切削油
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊