歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

HSS 中心鑽頭

中心鑽頭 HSS DIN 333 A 形
中心鑽頭 雙頭倒角孔/中心 D2.

料號 0636120

EAN 4011231530170

登入後的客戶價格
HSS 中心鑽頭

料號 0636120

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 3 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

依照 DIN 332 第 1 頁,用於製作中心孔的標準鑽頭。

A 形,右手切削


  • 無保護沉頭孔

  • 具備直式運轉表面

  • 沉頭孔角度 60°

  • 柄的 Ø 公差:符合 DIN 7160 的 h9
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

規範

DIN 333

成形

A

沉孔角度

60 Degree

切削材料

HSS

直徑 (d1)

2,0 mm

長度 (l1)

40 mm

柄直徑 (d2)

5,0 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊