HSS 中心鑽頭
中心鑽頭 HSS DIN 333 A 形
中心鑽頭 雙頭倒角孔/中心 D1.6
料號
0636116
EAN 4011231530163
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
依照 DIN 332 第 1 頁,用於製作中心孔的標準鑽頭。
A 形,右手切削
- 無保護沉頭孔
- 具備直式運轉表面
- 沉頭孔角度 60°
- 柄的 Ø 公差:符合 DIN 7160 的 h9
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
規範 | DIN 333 |
成形 | A |
沉孔角度 | 60 Grad(degree) |
切削材料 | HSS |
直徑 (d1) | 1.6 mm |
長度 (l1) | 35.5 mm |
柄直徑 (d2) | 4.0 mm |