歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

HSS AlTiN SMART STEP 階梯式麻花鑽頭

氮化鋁鈦階梯鑽-SMARTSTEP-ALTIN-D6-39MM

料號 0694451639

EAN 4065746562119

登入後的客戶價格
HSS AlTiN SMART STEP 階梯式麻花鑽頭

料號 0694451639

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

本款高效能階梯式鑽頭採用獨特 SMART STEP 技術,個別階段間設有創新傾角、具 AlTiN 塗層,能極快速且順暢地用於所有厚度 3.5 公釐以內的常見材料。

創新幾何形狀,個別階段間具有三個切口表面


  • 相較於所有其他塗層階梯式鑽頭,使用壽命最高可延長 3 倍

  • 相較於所有其他塗層階梯式鑽頭,鑽孔速度明顯更快

  • 毫不費力

  • 極順暢且可完美控制的鑽孔過程

  • 顯著減少毛刺形成


SMART STEP 技術


  • 相較於傳統階梯式鑽頭,點鑽速度最高可提升 3 倍

  • 無需定心或中心衝孔即可精準點鑽

  • 鈑金不會變形

  • 簡單鑽孔或擴大現有鑽孔

  • 無異音、不卡在材質中

  • 精準,圓孔,不會撕裂或碎裂


深度研磨螺旋凹槽


極佳碎屑去除效果



AlTiN 多層防磨損塗層


  • 抗極高溫至 1,150 °C

  • 3,200 HV 極高塗層硬度

  • 多層結構可實現最佳碎屑去除效果,以及更優異的切割特性 (防止材質遭焊接)


3 平面柄


  • 鑽頭夾頭不旋轉:作業更快、更順暢

  • 最佳動力傳送

  • 防止鑽頭夾頭損壞

  • 毫不費力即可鬆開與鎖緊鑽頭夾頭


產品包裝 100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成,100 % 可回收



Würth 獨家供應

通知
  • 冷卻並非絕對必要,但可顯著延長使用壽命

  • 遵循轉速表

  • 鏜孔時請勿推壓。階梯式鑽頭會自動縮回鈑金中。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域
  • 加工鈑金的理想工具。

  • 單次操作即可完成鈑金、管材與型材的定心、點鑽、鏜孔與去毛刺作業,適用於手持電鑽與固定設備。

  • 非常適用於電氣作業、配管與供暖系統、汽車工廠、機械工程、開關櫃製造或容器與設備工程。

最小/最大鑽孔直徑

6-39 mm

柄直徑

10 mm

軸長

24 mm

長度

97 mm

柄樣式

3 面柄

表面

AlTiN

待加工材料

鋼, 鑄造金屬, 不銹鋼, 非鐵金屬, 塑膠, 木材

代號說明
vc = 切削速度 [m/min]
n = 轉速 [rpm]
建議切削值為參考值,必須根據個別條件進行調整。
切割值
適用於直徑 5.3-38.5 和直徑 6.0-38.0
材質名稱 抗拉強度 vc n
直徑 5.3-38.5
料號
直徑 6.0-38.0
料號
攻牙 (第 1 階段鑽孔) 至 攻牙 (第 1 階段鑽孔) 至
鋼
一般結構鋼 ≤ 700 N/mm² 26 1500 210 1350 220
非合金硬化鋼 ≤ 700 N/mm² 26 1500 210 1350 220
≤ 900 N/mm² 23 1500 190 1200 190
低合金硬化鋼 ≤ 700 N/mm² 26 1500 210 1350 220
≤ 900 N/mm² 23 1500 190 1200 190
合金硬化鋼 ≤ 1,200 N/mm² 20 1200 160 1050 160
氮化鋼 ≤ 1,200 N/mm² 20 1200 160 1050 160
工具鋼 ≤ 850 N/mm² 20 1200 160 1050 160
高速鋼 ≤ 1,200 N/mm² 20 1200 160 1050 160
高級鋼
不鏽鋼 ≤ 1,200 N/mm² 11 580 100 580 100
鑄造金屬
鑄鐵 ≤ 350 HB 18 1000 140 1000 150
延性鑄鐵和可鍛鑄鐵 ≤ 350 HB 18 1000 140 1000 150
非鐵金屬
鋁 ≤ 450 N/mm² 23 1500 190 1200 190
鋁合金 ≤ 450 N/mm² 23 1500 190 1200 190
低合金銅 ≤ 400 N/mm² 18 1000 140 1000 150
短碎屑黃銅 ≤ 850 N/mm² 23 1500 190 1200 190
長碎屑黃銅 ≤ 850 N/mm² 23 1500 190 1200 190
塑膠
熱固性塑膠 18 1000 140 1000 150
熱可塑性 18 1000 140 1000 150
切削值
適用於直徑 6.0-40.5 和直徑 6.0-26.75
材質名稱 抗拉強度 vc n
直徑 6.0-40.5
料號
直徑 6.0-26.75
料號
鑽孔 (第 1 階段鑽孔) 至 攻牙 (第 1 階段鑽孔) 至
鋼
一般結構鋼 ≤ 700 N/mm² 26 1350 200 1350 300
非合金淬火及回火鋼 ≤ 700 N/mm² 26 1350 200 1350 300
≤ 900 N/mm² 23 1200 180 1200 270
低合金淬火及回火鋼 ≤ 700 N/mm² 26 1350 200 1350 300
≤ 900 N/mm² 23 1200 180 1200 270
合金淬火及回火鋼 ≤ 1,200 N/mm² 20 1050 150 1050 230
氮化鋼 ≤ 1,200 N/mm² 20 1050 150 1050 230
工具鋼 ≤ 850 N/mm² 20 1050 150 1050 230
高速鋼 ≤ 1,200 N/mm² 20 1050 150 1050 230
不鏽鋼
耐蝕鋼 ≤ 1,200 N/mm² 11 580 90 580 130
鑄造金屬
鑄鐵 ≤ 350 HB 18 1000 140 1000 200
球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 ≤ 350 HB 18 1000 140 1000 200
非鐵金屬
鋁 ≤ 450 N/mm² 23 1200 180 1200 270
鋁合金 ≤ 450 N/mm² 23 1200 180 1200 270
低合金銅 ≤ 400 N/mm² 18 1000 140 1000 200
短碎屑黃銅 ≤ 850 N/mm² 23 1200 180 1200 270
長碎屑黃銅 ≤ 850 N/mm² 23 1200 180 1200 270
塑膠
熱可塑性塑膠 18 1000 140 1000 200
熱可塑性塑膠 18 1000 140 1000 200
料號 階段數 鑽孔區域的直徑 [mm]
0694451330 14 3.5/5.5/7.5/9.5/11.5/13.5/15.5/17.5/19.5/21.5/23.5/25.5/27.5/29.5
0694451412 9 4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0/11.0/12.0
0694451420 9 4.0/6.0/8.0/10.0/12.0/14.0/16.0/18.0/20.0
0694451429 13 4.5/6.5/8.5/10.5/12.5/14.5/16.5/18.5/20.5/22.5/24.5/26.5/28.5
0694451529 13 5.0/7.0/9.0/11.0/13.0/15.0/17.0/19.0/21.0/23.0/25.0/27.0/29.0
0694451538 11 5.3/7.0/9.0/10.5/14.5/18.5/23.5/27.0/30.5/34.5/38.5
0694451628 8 6.0/9.0/11.4 (PG7)/14.0 (PG9)/17.25 (PG11)/19.0 (PG13.5)/21.25 (PG16)/26.75 (PG21)
0694451630 13 6.0/8.0/10.0/12.0/14.0/16.0/18.0/20.0/22.0/24.0/26.0/28.0/30.0
0694451637 12 6.0/9.0/12.5 (PG7)/15.2 (PG9)/18.6 (PG11)/20.4 (PG13.5)/22.5 (PG16)/26.0/28.3 (PG21)/30.5/34.0/37.0 (PG29)
0694451638 11 5.3/7.0/9.0/10.5/14.5/18.5/23.5/27.0/30.5/34.5/38.5
0694451639 12 6.0/9.0/12.0/15.0/18.0/21.0/24.0/27.0/30.0/33.0/36.0/39.0
0694451640 16 6.5/8.5/10.5/12.5/14.5/16.5/18.5/20.5/23.5/25.5/28.0/30.5/32.5/35.5/38.5/40.5
切割值
適用於直徑 6.0-37.0 和直徑 6.0-39.0
材質名稱 抗拉強度 vc n
直徑 6.0-37.0
料號
直徑 6.0-39.0
料號
鑽孔 (第 1 階段鑽孔) 至 鑽孔 (第 1 階段鑽孔) 至
鋼
一般結構鋼 ≤ 700 N/mm² 26 1350 220 1350 210
非合金淬火及回火鋼 ≤ 700 N/mm² 26 1350 220 1350 210
≤ 900 N/mm² 23 1200 200 1200 190
低合金淬火及回火鋼 ≤ 700 N/mm² 26 1350 220 1350 210
≤ 900 N/mm² 23 1200 200 1200 190
合金淬火及回火鋼 ≤ 1,200 N/mm² 20 1050 170 1050 160
氮化鋼 ≤ 1,200 N/mm² 20 1050 170 1050 160
工具鋼 ≤ 850 N/mm² 20 1050 170 1050 160
高速鋼 ≤ 1,200 N/mm² 20 1050 170 1050 160
不鏽鋼
耐蝕鋼 ≤ 1,200 N/mm² 11 580 100 580 100
鑄造金屬
鑄鐵 ≤ 350 HB 18 1000 150 1000 140
球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 ≤ 350 HB 18 1000 150 1000 140
非鐵金屬
鋁 ≤ 450 N/mm² 23 1200 200 1200 190
鋁合金 ≤ 450 N/mm² 23 1200 200 1200 190
低合金銅 ≤ 400 N/mm² 18 1000 150 1000 140
短碎屑黃銅 ≤ 850 N/mm² 23 1200 200 1200 190
長碎屑黃銅 ≤ 850 N/mm² 23 1200 200 1200 190
塑膠
熱可塑性塑膠 18 1000 150 1000 140
熱可塑性塑膠 18 1000 150 1000 140
切削值
適用於直徑 5.0-29.0 和直徑 6.0-30.0
材質名稱 抗拉強度 vc n
直徑 5.0-29.0
料號
直徑 6.0-30.0
料號
鑽孔 (第 1 階段鑽孔) 至 鑽孔 (第 1 階段鑽孔) 至
鋼
一般結構鋼 ≤ 700 N/mm² 26 1600 208 1350 280
非合金淬火及回火鋼 ≤ 700 N/mm² 26 1600 280 1350 280
≤ 900 N/mm² 23 1500 250 1200 240
低合金淬火及回火鋼 ≤ 700 N/mm² 26 1600 280 1350 280
≤ 900 N/mm² 23 1500 250 1200 240
合金淬火及回火鋼 ≤ 1,200 N/mm² 20 1200 210 1050 210
氮化鋼 ≤ 1,200 N/mm² 20 1200 210 1050 210
工具鋼 ≤ 850 N/mm² 20 1200 210 1050 210
高速鋼 ≤ 1,200 N/mm² 20 1200 210 1050 210
不鏽鋼
耐蝕鋼 ≤ 1,200 N/mm² 11 700 120 580 130
鑄造金屬
鑄鐵 ≤ 350 HB 18 1100 200 1000 190
球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 ≤ 350 HB 18 1100 200 1000 190
非鐵金屬
鋁 ≤ 450 N/mm² 23 1500 250 1200 240
鋁合金 ≤ 450 N/mm² 23 1500 250 1200 240
低合金銅 ≤ 400 N/mm² 18 1100 200 1000 190
短碎屑黃銅 ≤ 850 N/mm² 23 1500 250 1200 240
長碎屑黃銅 ≤ 850 N/mm² 23 1500 250 1200 240
塑膠
熱可塑性塑膠 18 1100 200 1000 190
熱可塑性塑膠 18 1100 200 1000 190
切削值
適用於直徑 3.5-29.5 和直徑 4.5-28.5
材質名稱 抗拉強度 vc n
直徑 3.5-29.5
料號
直徑 4.5-28.5
料號
鑽孔 (第 1 階段鑽孔) 至 鑽孔 (第 1 階段鑽孔) 至
鋼
一般結構鋼 ≤ 700 N/mm² 26 2300 280 1800 290
非合金淬火及回火鋼 ≤ 700 N/mm² 26 2300 280 1800 290
≤ 900 N/mm² 23 2000 250 1600 250
低合金淬火及回火鋼 ≤ 700 N/mm² 26 2300 280 1800 290
≤ 900 N/mm² 23 2000 250 1600 250
合金淬火及回火鋼 ≤ 1,200 N/mm² 20 1800 210 1400 210
氮化鋼 ≤ 1,200 N/mm² 20 1800 210 1400 210
工具鋼 ≤ 850 N/mm² 20 1800 210 1400 210
高速鋼 ≤ 1,200 N/mm² 20 1800 210 1400 210
不鏽鋼
耐蝕鋼 ≤ 1,200 N/mm² 11 1000 120 750 120
鑄造金屬
鑄鐵 ≤ 350 HB 18 1600 200 1250 200
球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 ≤ 350 HB 18 1600 200 1250 200
非鐵金屬
鋁 ≤ 450 N/mm² 23 2000 250 1600 250
鋁合金 ≤ 450 N/mm² 23 2000 250 1600 250
低合金銅 ≤ 400 N/mm² 18 1600 200 1250 200
短碎屑黃銅 ≤ 850 N/mm² 23 2000 250 1600 250
長碎屑黃銅 ≤ 850 N/mm² 23 2000 250 1600 250
塑膠
熱可塑性塑膠 18 1600 200 1250 200
熱可塑性塑膠 18 1600 200 1250 200
切削值
適用於直徑 4.0-12.0 和直徑 4.0-20.0
材質名稱 抗拉強度 vc n
直徑 4.0-12.0
料號
直徑 4.0-20.0
料號
鑽孔 (第 1 階段鑽孔) 至 鑽孔 (第 1 階段鑽孔) 至
鋼
一般結構鋼 ≤ 700 N/mm² 26 2000 700 2000 400
非合金淬火及回火鋼 ≤ 700 N/mm² 26 2000 700 2000 400
≤ 900 N/mm² 23 1800 600 1800 360
低合金淬火及回火鋼 ≤ 700 N/mm² 26 2000 700 2000 400
≤ 900 N/mm² 23 1800 600 1800 360
合金淬火及回火鋼 ≤ 1,200 N/mm² 20 1600 530 1600 320
氮化鋼 ≤ 1,200 N/mm² 20 1600 530 1600 320
工具鋼 ≤ 850 N/mm² 20 1600 530 1600 320
高速鋼 ≤ 1,200 N/mm² 20 1600 530 1600 320
不鏽鋼
耐蝕鋼 ≤ 1,200 N/mm² 11 830 300 870 190
鑄造金屬
鑄鐵 ≤ 350 HB 18 1400 470 1400 280
球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 ≤ 350 HB 18 1400 470 1400 280
非鐵金屬
鋁 ≤ 450 N/mm² 23 1800 600 1800 360
鋁合金 ≤ 450 N/mm² 23 1800 600 1800 360
低合金銅 ≤ 400 N/mm² 18 1400 470 1400 280
短碎屑黃銅 ≤ 850 N/mm² 23 1800 600 1800 360
長碎屑黃銅 ≤ 850 N/mm² 23 1800 600 1800 360
塑膠
熱可塑性塑膠 18 1400 470 1400 280
熱可塑性塑膠 18 1400 470 1400 280
添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
CUT+COOL 鑽孔與切削油

金屬切割用潤滑冷卻油 400ML噴劑

適用於輕度至中度加工作業的多用途切削油
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊