本款高效能階梯式鑽頭採用獨特 SMART STEP 技術,個別階段間設有創新傾角、具 AlTiN 塗層,能極快速且順暢地用於所有厚度 3.5 公釐以內的常見材料。
創新幾何形狀,個別階段間具有三個切口表面
- 相較於所有其他塗層階梯式鑽頭,使用壽命最高可延長 3 倍
- 相較於所有其他塗層階梯式鑽頭,鑽孔速度明顯更快
- 毫不費力
- 極順暢且可完美控制的鑽孔過程
- 顯著減少毛刺形成
SMART STEP 技術
- 相較於傳統階梯式鑽頭,點鑽速度最高可提升 3 倍
- 無需定心或中心衝孔即可精準點鑽
- 鈑金不會變形
- 簡單鑽孔或擴大現有鑽孔
- 無異音、不卡在材質中
- 精準,圓孔,不會撕裂或碎裂
深度研磨螺旋凹槽
極佳碎屑去除效果
AlTiN 多層防磨損塗層
- 抗極高溫至 1,150 °C
- 3,200 HV 極高塗層硬度
- 多層結構可實現最佳碎屑去除效果,以及更優異的切割特性 (防止材質遭焊接)
3 平面柄
- 鑽頭夾頭不旋轉:作業更快、更順暢
- 最佳動力傳送
- 防止鑽頭夾頭損壞
- 毫不費力即可鬆開與鎖緊鑽頭夾頭
產品包裝 100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成,100 % 可回收
Würth 獨家供應
通知
- 冷卻並非絕對必要,但可顯著延長使用壽命
- 遵循轉速表
- 鏜孔時請勿推壓。階梯式鑽頭會自動縮回鈑金中。
應用區域
- 加工鈑金的理想工具。
- 單次操作即可完成鈑金、管材與型材的定心、點鑽、鏜孔與去毛刺作業,適用於手持電鑽與固定設備。
- 非常適用於電氣作業、配管與供暖系統、汽車工廠、機械工程、開關櫃製造或容器與設備工程。
最小/最大鑽孔直徑 | 6.5-40.5 mm |
柄直徑 | 10 mm |
軸長 | 24 mm |
長度 | 125 mm |
柄樣式 | 3 面柄 |
表面 | AlTiN |
待加工材料 | 鋼, 鑄造金屬, 不銹鋼, 非鐵金屬, 塑膠, 木材 |
| 代號說明 |
| vc = 切削速度 [m/min] |
| n = 轉速 [rpm] |
| 建議切削值為參考值,必須根據個別條件進行調整。 |
| 料號 | 階段數 | 鑽孔區域的直徑 [mm] |
| 0694451330 | 14 | 3.5/5.5/7.5/9.5/11.5/13.5/15.5/17.5/19.5/21.5/23.5/25.5/27.5/29.5 |
| 0694451412 | 9 | 4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0/11.0/12.0 |
| 0694451420 | 9 | 4.0/6.0/8.0/10.0/12.0/14.0/16.0/18.0/20.0 |
| 0694451429 | 13 | 4.5/6.5/8.5/10.5/12.5/14.5/16.5/18.5/20.5/22.5/24.5/26.5/28.5 |
| 0694451529 | 13 | 5.0/7.0/9.0/11.0/13.0/15.0/17.0/19.0/21.0/23.0/25.0/27.0/29.0 |
| 0694451538 | 11 | 5.3/7.0/9.0/10.5/14.5/18.5/23.5/27.0/30.5/34.5/38.5 |
| 0694451628 | 8 | 6.0/9.0/11.4 (PG7)/14.0 (PG9)/17.25 (PG11)/19.0 (PG13.5)/21.25 (PG16)/26.75 (PG21) |
| 0694451630 | 13 | 6.0/8.0/10.0/12.0/14.0/16.0/18.0/20.0/22.0/24.0/26.0/28.0/30.0 |
| 0694451637 | 12 | 6.0/9.0/12.5 (PG7)/15.2 (PG9)/18.6 (PG11)/20.4 (PG13.5)/22.5 (PG16)/26.0/28.3 (PG21)/30.5/34.0/37.0 (PG29) |
| 0694451638 | 11 | 5.3/7.0/9.0/10.5/14.5/18.5/23.5/27.0/30.5/34.5/38.5 |
| 0694451639 | 12 | 6.0/9.0/12.0/15.0/18.0/21.0/24.0/27.0/30.0/33.0/36.0/39.0 |
| 0694451640 | 16 | 6.5/8.5/10.5/12.5/14.5/16.5/18.5/20.5/23.5/25.5/28.0/30.5/32.5/35.5/38.5/40.5 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!