歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

HSS 90° 黃環沉孔 DIN 335C

HSS 錐形沉孔,黃環
錐型埋頭鑽-黃色-HSS-90度-D25MM
ZEBRA

料號 069401825
EAN 4011231603324

登入後的客戶價格
HSS 90° 黃環沉孔 DIN 335C

料號 069401825

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

專為處理鋁、銅、鋁合金和塑膠而設計

無毛刺及顫動的鑽孔及去毛刺


包含 3 個切削緣的精密錐形鑽錐坑,精密研磨



最佳化的幾何螺旋槽


優異的切削成屑與去除



100 % 由 PCR (來自家庭廢棄物的回收塑膠) 製成的永續產品,100 % 可回收且經 Cradle to Cradle Certified® 銅級驗證

產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

待加工材料

品質

高級 ZEBRA

鍃孔鑽直徑 (d1)

25 mm

柄直徑 (d2)

10 mm

尖端直徑 (d3)

3,8 mm

長度 (l1)

67 mm

切刃數 (Z)

3 Stck(pcs)

規範

DIN 335

成形

C

切削材料

HSS

沉孔角度

90 Grad(degree)

表面

無塗層

柄樣式

圓柱形

使用壽命 (點系統)

2 / 4 點

鑽錐坑速度 (點系統)

2 / 4 點

鑽錐坑品質 (點系統)

2 / 4 點

多功能性 (點系統)

1 / 4 點

鑽錐坑行為 (點系統)

2 / 4 點

材料子群組


鋁合金
鋁鍛軋合金
鑄造鋁合金 (<10% 矽)
鑄造鋁合金 (>10% 矽)
鎂合金

黃銅,短碎屑
黃銅,長碎屑
青銅,短碎屑
青銅,長碎屑
塑膠,熱固性
塑膠,熱可塑性
塑膠,芳綸纖維強化
塑膠,玻璃/碳纖維強化

根据螺杆标准分配锥形锪钻
锥形锪钻,公称通径 d1用于沉头螺钉用于沉头螺钉
DIN EN ISO 10642
(原 DIN 7991)
DIN EN ISO 2009、2010、7046、7047
(原 DIN 963、964、965、966)
6.3 毫米M3M3
8.3 毫米M4-
10.4 毫米M5M4、M5
12.4 毫米M6M6
16.5 毫米M8M8
20.5 毫米-M10
25.0 毫米M10、M12M12
31.0 毫米M16-
高速钢锪钻的切削值
适用于直径 6.3-12.4
材料名称抗张强度vcf
直径 6.3直径 8.3直径 10.4直径 12.4
铝和铝合金≤ 400 牛/平方毫米900,1500,1600,1700,190
锻铝合金≤ 650 牛/平方毫米700,1500,1600,1700,190
铸铝合金 ≤ 10% 硅≤ 600 牛/平方毫米400,1200,1300,1400,150
铸铝合金 > 10% 硅≤ 600 牛/平方毫米300,1200,1300,1400,150
镁合金≤ 400 牛/平方毫米1000,1500,1600,1700,190
铜,低合金≤ 500 牛/平方毫米600,1500,1600,1700,190
黄铜,短切片≤ 600 牛/平方毫米800,1500,1600,1700,190
黄铜,长切片≤ 600 牛/平方毫米500,1500,1600,1700,190
青铜,短切片≤ 600 牛/平方毫米300,1500,1600,1700,190
≤ 850 牛/平方毫米260,1500,1600,1700,190
青铜,长切片≤ 850 牛/平方毫米240,1500,1600,1700,190
≤ 1000 牛/平方毫米200,1500,1600,1700,190
塑料≤ 150 牛/平方毫米300,1500,1600,1700,190
适用于直径 16.5–31
材料名称抗张强度vcf
直径 16.5直径 20.5直径 25直径 31
铝和铝合金≤ 400 牛/平方毫米900,2100,2300,2600,300
锻铝合金≤ 650 牛/平方毫米700,2100,2300,2600,300
铸铝合金 ≤ 10% 硅≤ 600 牛/平方毫米400,1700,1800,2100,240
铸铝合金 > 10% 硅≤ 600 牛/平方毫米300,1700,1800,2100,240
镁合金≤ 400 牛/平方毫米1000,2100,2300,2600,300
铜,低合金≤ 500 牛/平方毫米600,2100,2300,2600,300
黄铜,短切片≤ 600 牛/平方毫米800,2100,2300,2600,300
黄铜,长切片≤ 600 牛/平方毫米500,2100,2300,2600,300
青铜,短切片≤ 600 牛/平方毫米300,2100,2300,2600,300
≤ 850 牛/平方毫米260,2100,2300,2600,300
青铜,长切片≤ 850 牛/平方毫米240,2100,2300,2600,300
≤ 1000 牛/平方毫米200,2100,2300,2600,300
塑料≤ 150 牛/平方毫米300,2100,2300,2600,300
图例
vc = 切削速度 [米/分]
f = 进给(毫米/转)
建议的切削值为参考值,必须根据相应的条件进行调整。
添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
CUT+COOL 鑽孔與切削油

金屬切割用潤滑冷卻油 400ML噴劑

適用於輕度至中度加工作業的多用途切削油
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊