歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

HSS 雙金屬桶形鋸

HSS 雙金屬結構桶形鋸
圓孔穴鋸 直徑38MM

料號 063238

EAN 4011231528986

登入後的客戶價格
HSS 雙金屬桶形鋸

料號 063238

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於所有鋼材,以及金屬、銅、青銅、鋁、塑膠與木材之鑄造
通知

處理金屬 (鑄鐵除外) 時,請使用鑽孔及切削油。使用油可確保乾淨切削,並延長桶形鋸使用壽命。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

直徑 (Ø)

38 mm

切削深度

32 mm

軟鋼中的建議轉速

230 U/min(rpm)

工具鋼與不銹鋼中建議的轉速

115 U/min(rpm)

建議的鑄鐵中轉速

150 U/min(rpm)

黃銅中的建議轉速

300 U/min(rpm)

建議的鋁材中轉速

345 U/min(rpm)

額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
快拆式安裝 適用於雙金屬桶形鋸

ARBR-CYLSAW-A4/A2-QUICKCH-(14-152MM)

單一轉接器,適用所有直徑
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
添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
CUT+COOL 鑽孔與切削油

金屬切割用潤滑冷卻油 400ML噴劑

適用於輕度至中度加工作業的多用途切削油