歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

手工螺絲攻套組,HSS 2 件式

手動手工螺絲攻套組,HSS DIN 2181,2 件式
手動攻牙組-DIN2181-HSS-MF14X1,25-2PCS

料號 064014 125

EAN 4053479820019

登入後的客戶價格
手工螺絲攻套組,HSS 2 件式

料號 064014 125

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

套組包含頭道螺絲攻 (形式 A)、三道螺絲攻 (形式 C),可依據 DIN13 手工在鋼、非鐵金屬與鑄鐵材質的通孔及盲孔中製作公制 ISO 細牙螺紋,這些材質的合併強度可達 800 N/mm²。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

適用於根據 DIN 13 對公制細牙螺紋進行切割。

分類/套件中的件數

2 Stck(pcs)

類型描述

Hand tap

規範

DIN 2181

螺紋類型 x 標稱直徑

MF14

節距

1,25 mm

長度

70 mm

螺紋長度 (公制螺紋)

22 mm

柄直徑

11 mm

正方形大小

9 mm

芯孔直徑

12,8 mm

材料

HSS

手工螺絲攻套組,HSS 2 件式 包括:
1 x
手工螺絲攻,斜絲錐 HSS DIN 2181

攻牙器 /第一攻/M14X1.25 細牙

描述: 斜絲錐有凹口 A 形,適用於通孔和盲孔、強度最高 800 N/mm² 的鋼材、非鐵金屬、鍛鑄鐵材料群組中,手工產生符合 DIN 13 的公制 ISO 細牙螺紋。
數量: 1 x
1 x
手工螺絲攻,第三錐 HSS DIN 2181

攻牙器 /第二攻/M14X1.25 細牙

描述: 第三錐有凹口 C 形,適用於通孔和盲孔、強度最高 800 N/mm² 的鋼材、非鐵金屬、鍛鑄鐵材料群組中,手工產生符合 DIN 13 的公制 ISO 細牙螺紋。
數量: 1 x
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
額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
螺絲攻扳手 DIN 1814 效能,可調整

攻牙用扳手-DIN1814-PERFORMANCE-SZ1-(M1-10)

效能螺絲攻扳手,適用於安裝具有方柄的工具,符合 DIN 10,具備重新設計的強化主體以及滾花手柄,可承受非常高的負載。
x 1 數量
螺絲攻扳手 DIN 1814 效能,可調整

攻牙用扳手-DIN1814-PERFORMANCE-SZ2-(M4-12)

效能螺絲攻扳手,適用於安裝具有方柄的工具,符合 DIN 10,具備重新設計的強化主體以及滾花手柄,可承受非常高的負載。
x 1 數量
螺絲攻扳手 DIN 1814 效能,可調整

攻牙刀用扳手-DIN1814-PERFORMANCE-SZ3-(M5-20)

效能螺絲攻扳手,適用於安裝具有方柄的工具,符合 DIN 10,具備重新設計的強化主體以及滾花手柄,可承受非常高的負載。
x 1 數量
螺絲攻扳手 DIN 1814 效能,可調整

攻牙扳手-DIN1814-SZ5-(M12-33)

效能螺絲攻扳手,適用於安裝具有方柄的工具,符合 DIN 10,具備重新設計的強化主體以及滾花手柄,可承受非常高的負載。
x 1 數量
螺絲攻扳手 DIN 1814 效能,可調整

攻牙扳手-DIN1814-PERFORMANCE-SZ6-(M18-42)

效能螺絲攻扳手,適用於安裝具有方柄的工具,符合 DIN 10,具備重新設計的強化主體以及滾花手柄,可承受非常高的負載。