配備電工、金屬工和管道工程最常用的尺寸。
通知
處理金屬 (鑄鐵除外) 時,請使用鑽孔及切削油。使用油品可確保乾淨切削,並延長桶形鋸使用壽命。
應用區域
適用於所有鋼材,以及鑄造金屬、銅、青銅、鋁、塑膠與木材。
分類/套件中的件數 | 16 Stck(pcs) |
系統尺寸 | 4.4.1 |
HSS 雙金屬桶形鋸分類 16 件式,以系統置物箱提供 包括:
1
x
A2 轉接器 具中心鑽頭
圓孔穴鋸連接器 A2
描述:
柄直徑: 11 mm; 32 - 200 公釐
數量:
1
x
1
x
A4 轉接器 具中心鑽頭
圓孔穴鋸連接器 A4 (14-30MM)
描述:
柄直徑: 6.35 mm; 適合孔鋸直徑: 14 - 30 公釐
數量:
1
x
1
x
A7 旋轉彈簧
圓穴鋸用彈簧
描述:
適用於壓出切割的工件
數量:
1
x
1
x
HSS 雙金屬桶形鋸
圓孔穴鋸 直徑19MM
描述:
19 mm; 切削深度: 32 mm
適用於所有鋼材,以及金屬、銅、青銅、鋁、塑膠與木材之鑄造
數量:
1
x
1
x
HSS 雙金屬桶形鋸
圓孔穴鋸 直徑22MM
描述:
22 mm; 切削深度: 32 mm
適用於所有鋼材,以及金屬、銅、青銅、鋁、塑膠與木材之鑄造
數量:
1
x
1
x
HSS 雙金屬桶形鋸
圓孔穴鋸 直徑25MM
描述:
25 mm; 切削深度: 32 mm
適用於所有鋼材,以及金屬、銅、青銅、鋁、塑膠與木材之鑄造
數量:
1
x
1
x
HSS 雙金屬桶形鋸
圓孔穴鋸 直徑35MM
描述:
35 mm; 切削深度: 32 mm
適用於所有鋼材,以及金屬、銅、青銅、鋁、塑膠與木材之鑄造
數量:
1
x
1
x
HSS 雙金屬桶形鋸
圓孔穴鋸 直徑44MM
描述:
44 mm; 切削深度: 32 mm
適用於所有鋼材,以及金屬、銅、青銅、鋁、塑膠與木材之鑄造
數量:
1
x
1
x
HSS 雙金屬桶形鋸
SAW-CYL-HSS-BIMET-D57MM
描述:
57 mm; 切削深度: 32 mm
適用於所有鋼材,以及金屬、銅、青銅、鋁、塑膠與木材之鑄造
數量:
1
x
1
x
HSS 雙金屬桶形鋸
圓孔穴鋸 直徑64MM
描述:
64 mm; 切削深度: 32 mm
適用於所有鋼材,以及金屬、銅、青銅、鋁、塑膠與木材之鑄造
數量:
1
x
1
x
HSS 雙金屬桶形鋸
SAW-CYL-HSS-BIMET-D68MM
描述:
68 mm; 切削深度: 32 mm
適用於所有鋼材,以及金屬、銅、青銅、鋁、塑膠與木材之鑄造
數量:
1
x
1
x
HSS 雙金屬桶形鋸
圓孔穴鋸 直徑76MM
描述:
76 mm; 切削深度: 32 mm
適用於所有鋼材,以及金屬、銅、青銅、鋁、塑膠與木材之鑄造
數量:
1
x
1
x
系統內嵌泡棉墊 4.4.1
SYSINRT-FOAM-(F.5964063200)
描述:
For safely storing work tools and products for material processing and machines. Can be used in combination with other system partitions.
數量:
1
x
1
x
描述:
370 x 278 x 85 mm
適合彈性存放與耗材搭配使用的小型零件、機器與工具
數量:
1
x