適用於所有鋼材,以及金屬、銅、青銅、鋁、塑膠與木材之鑄造
通知
處理金屬 (鑄鐵除外) 時,請使用鑽孔及切削油。使用油可確保乾淨切削,並延長桶形鋸使用壽命。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
直徑 (Ø) | 102 mm |
切削深度 | 32 mm |
軟鋼中的建議轉速 | 85 U/min(rpm) |
工具鋼與不銹鋼中建議的轉速 | 40 U/min(rpm) |
建議的鑄鐵中轉速 | 55 U/min(rpm) |
黃銅中的建議轉速 | 110 U/min(rpm) |
建議的鋁材中轉速 | 130 U/min(rpm) |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!