由高效能、高速鋼 (HSS) 100 Cr6 製成並具備削薄點的高品質鑽頭。在精密度與使用壽命上符合最嚴苛的要求。
專門設計用於手動鑽孔,與套筒搭配使用
極低生產公差,可達到精密定義的表面與型材品質
更精準鑽孔
從固體材質研磨
- 精準鑽孔
- 幾乎 100 % 同心度
- 當鑽頭溫度升高時,不會從六角柄上脫離
拖劃版本的斜絲錐 (斜絲錐高度 0.3-0.5 mm)
鑽出孔之前,下拉並切穿木材纖維。
極度銳利的研磨切刃
快速俐落的鑽孔
縱線邊緣
- 可防止直徑產生偏差 (無偏心鑽孔)
- 鑽頭的穩定性更高
通知
當在磨蝕材料上使用時,例如塗塑拖盤材料,必須預期有效壽命會縮短。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適合在實心木材、膠合木材、MDF 與刨花板中廣泛使用。
直徑 (Ø) | 7 mm |
長度 | 110 mm |
工作長度 | 81 mm |
切削材料 | HSS |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!