歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

HSS 麻花木鑽頭 具備 1/4 英吋 C 形 DIN 3126 起子頭安裝

HSS 木材麻花鑽
HHS木工麻花鑽頭 短型 3MM
ZEBRA

料號 0650000300
EAN 4045727053607
登入後的客戶價格
HSS 麻花木鑽頭 具備 1/4 英吋 C 形 DIN 3126 起子頭安裝

料號 0650000300

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 10 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

由高效能、高速鋼 (HSS) 100 Cr6 製成並具備削薄點的高品質鑽頭。在精密度與使用壽命上符合最嚴苛的要求。



專門設計用於手動鑽孔,與套筒搭配使用



極低生產公差,可達到精密定義的表面與型材品質


更精準鑽孔



從固體材質研磨


  • 精準鑽孔

  • 幾乎 100 % 同心度

  • 當鑽頭溫度升高時,不會從六角柄上脫離


拖劃版本的斜絲錐 (斜絲錐高度 0.3-0.5 mm)


鑽出孔之前,下拉並切穿木材纖維。



極度銳利的研磨切刃


快速俐落的鑽孔



縱線邊緣


  • 可防止直徑產生偏差 (無偏心鑽孔)

  • 鑽頭的穩定性更高
通知

當在磨蝕材料上使用時,例如塗塑拖盤材料,必須預期有效壽命會縮短。
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
適合在實心木材、膠合木材、MDF 與刨花板中廣泛使用。

直徑 (Ø)

3 mm

長度

60 mm

工作長度

23 mm

切削材料

HSS

額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
1/4 英吋起子頭鑽頭固定器

1/4吋起子頭

ZEBRA
快拆式固定器,最適合搭配 1/4 英吋六角起子使用起子頭鑽頭和起子頭 (C 6.3 形狀、E 6.3 形狀和雙起子頭)
x 1 數量
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊