HSCo8 端銃,長型 DIN 844L
HSCo8 DIN 844L Z4-5 4xD NR 型端銑
洗刀-DIN844B-L-HSCO8-D10,0MM
料號
5443600811
EAN 4055375878668
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
建議用於難以加工的銑削、達到 1,300 N/mm² 的高強度材料,以及鈦與鈦合金。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品代碼 | 2076 |
待加工材料 | 鋼 |
直徑 (d1) | 10 mm |
柄直徑 (d2) | 10 mm |
規範 | DIN 844 |
結構長度 | 長 |
柄樣式 | 圓柱 DIN 1835-B |
切削材料 | HSCo8 |
表面 | 普通 |
冷卻劑供應 | 外部 |
扭角 | 30° |
長度 (l1) | 95 mm |
切刃長度 (l2) | 45 mm |
切刃數 | 4 Stck(pcs) |
切刃直徑公差 | k12 |
柄直徑公差 | h6 |
材料子群組 | 一般結構鋼 |