HSCo-Schweißpunktbohrer, TiN-beschichtet
HSCo-Schweißpunktbohrer, TiN-beschichtet
BO-SHWSPKT-TIN-D10MM
Art.-Nr.
071001010
EAN 4024835978125
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Spezialbeschichtung für lange Standzeit
Spezialbohrer zum Entfernen von Schweißpunkten
Eine feste Zentrierspitze bedeutet, dass kein Ankörnen erforderlich ist.
Verbesserte PLUS-Zentrierspitze auch für den Einsatz auf hochfesten Blechen geeignet
Die optimierte Spitzengeometrie sorgt für eine längere Standzeit als bei herkömmlichen Schweißpunktfräsern.
Geeignet für den Einsatz in jedem Standardbohrer
Die TiN-Beschichtung verlängert die Standzeit der Schneidkanten um das Zwei- bis Dreifache.
Maximale Drehzahl:
- Ø 6 bis 1.200 U/min
- Ø 8 bis 950 U/min
- Ø 10 bis 730 U/min
Hinweis
Tipps zur Verlängerung der Standzeit der Zentrierspitze:
- Nicht in Bohrern mit Schlagspannfutter oder -spindeln verwenden.
- Den Bohrer auf eine geeignete Drehzahl einstellen. Die Drehzahl von Druckluftgeräten ist in der Regel zu hoch eingestellt.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Durchmesser | 10 mm |
Länge | 88 mm |
Spannutlänge | 44 mm |