歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

HSCo 多效能組合螺絲攻

組合螺絲錐,HSCo,多效能
高鈷攻牙鑽頭-HSCO-MULTI-PERFORMANCE-M6

料號 0658500600

EAN 4062856142552

登入後的客戶價格
HSCo 多效能組合螺絲攻

料號 0658500600

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於以單次操作完成精密鑽孔、螺紋切削及沉頭/去毛刺的高級螺絲錐組合,現在也適用於材料厚度最高達 2xD 的較厚工件及幾乎所有材料,例如傳統鋼、不鏽鋼 (如 V2A, V4A)、鈦、耐熱鋼與強度高達 1200 N/mm² 的高強度鋼及鑄造材料。也適用於非鐵金屬,例如鋁、鋁合金、青銅與塑膠。

3 合 1 - 可在單次操作中完成鑽孔、螺紋切削與沉孔/去毛刺


無需更換工具,節省時間與成本



第一款組合螺絲錐,除了鈑金加工以外,還適用於較粗工件


相較於傳統組合螺絲錐,可進行雙深度鑽孔、螺紋切削及沉孔/去毛刺 (2xD 而非 1xD)



第一款組合螺絲錐,不限於在最高 600 N/mm² 的強度中使用,也適用於幾乎所有材料


新開發的工具幾何與 HSCo 切削材料



相較於傳統組合螺絲錐,使用壽命明顯更長


新開發的工具幾何與 HSCo 切削材料



非常快速、精確的工作


速度幾何麻花鑽



當在彎曲表面上工作時,可達到最佳中心


135° 傾斜角與最佳化交叉削薄的麻花鑽



新一代開發的柄,具有多邊形與直式柄和方形起子的組合


多邊形柄可防止鑽頭夾頭轉動,確保最佳動力傳送及保護鑽頭夾頭不損傷



Würth 獨家供應

通知
  • 沉頭螺絲 (符合 DIN 7991) 不可用於符合 DIN74-1 的沉孔。

  • 適用於充電式鑽孔機及手持式、柱式與立式電鑽。

  • 必須添加足夠的冷卻劑與潤滑劑。

  • 關於工具/材料指定,請參閱總覽表。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

指示

鑽孔加工之後,針對螺紋切削與沉孔/去毛刺大幅度減慢旋轉速度很重要。建議的切削值,視材料與工具直徑而定,可在線上商店提供的切削值總覽中找到。

螺紋類型 x 標稱直徑

M6

螺紋類型

公制螺紋

待加工材料

鋼, 鑄造金屬, 不銹鋼, 鈦, 非鐵金屬

孔類型

間隙孔 ≤ 2xD

品質

高級 ZEBRA

適合機器類型

充電式螺絲起子, 鑽機, 座式鑽機

節距

1,0 mm

長度

91 mm

柄直徑

8,0 mm

尖端角度

135 Degree

正方形大小

6,2 mm

切削材料

HSCo

表面

汽化

柄樣式

附方形起子的多邊形與圓柱柄組合

螺絲錐公差

ISO 2 (6H)

使用壽命 (點系統)

4 / 4 點

量規精準度 (點系統)

4 / 4 點

多功能性 (點系統)

4 / 4 點

切削行為 (點系統)

4 / 4 點

碎屑形成 (點系統)

4 / 4 點

適合最大抗拉強度

1200 N/mm²

材料子群組

一般結構鋼, 非合金回火鋼, 合金回火鋼, 氮化鋼, 工具鋼, 高速鋼, 鑄鐵, 韌性鐵, 可鍛鑄鐵, 白鑄鐵, 不銹鋼,硫化, 不銹鋼,奧氏體, 不銹鋼,馬氏體, 鈦, 鈦合金, 特種合金, Hardox, 彈簧鋼, 鋁, 鋁合金, 鋁鍛軋合金, 鑄造鋁合金 (<10% 矽), 銅,低合金, 黃銅,長碎屑, 青銅,長碎屑, 塑膠,熱固性, 塑膠,熱可塑性

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊