3 合 1 - 可在單次操作中完成鑽孔、螺紋切削與沉孔/去毛刺
無需更換工具,節省時間與成本
第一款組合螺絲錐,除了鈑金加工以外,還適用於較粗工件
相較於傳統組合螺絲錐,可進行雙深度鑽孔、螺紋切削及沉孔/去毛刺 (2xD 而非 1xD)
第一款組合螺絲錐,不限於在最高 600 N/mm² 的強度中使用,也適用於幾乎所有材料
新開發的工具幾何與 HSCo 切削材料
相較於傳統組合螺絲錐,使用壽命明顯更長
新開發的工具幾何與 HSCo 切削材料
非常快速、精確的工作
速度幾何麻花鑽
當在彎曲表面上工作時,可達到最佳中心
135° 傾斜角與最佳化交叉削薄的麻花鑽
新一代開發的柄,具有多邊形與直式柄和方形起子的組合
多邊形柄可防止鑽頭夾頭轉動,確保最佳動力傳送及保護鑽頭夾頭不損傷
Würth 獨家供應
- 沉頭螺絲 (符合 DIN 7991) 不可用於符合 DIN74-1 的沉孔。
- 適用於充電式鑽孔機及手持式、柱式與立式電鑽。
- 必須添加足夠的冷卻劑與潤滑劑。
- 關於工具/材料指定,請參閱總覽表。
鑽孔加工之後,針對螺紋切削與沉孔/去毛刺大幅度減慢旋轉速度很重要。建議的切削值,視材料與工具直徑而定,可在線上商店提供的切削值總覽中找到。
螺紋類型 x 標稱直徑 | M12 |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
待加工材料 | 鋼, 鑄造金屬, 不銹鋼, 鈦, 非鐵金屬 |
孔類型 | 間隙孔 ≤ 2xD |
品質 | 高級 ZEBRA |
適合機器類型 | 充電式螺絲起子, 鑽機, 座式鑽機 |
節距 | 1.75 mm |
長度 | 135 mm |
柄直徑 | 12.0 mm |
尖端角度 | 135 Grad(degree) |
正方形大小 | 9.0 mm |
切削材料 | HSCo |
表面 | 汽化 |
柄樣式 | 附方形起子的多邊形與圓柱柄組合 |
螺絲錐公差 | ISO 2 (6H) |
使用壽命 (點系統) | 4 / 4 點 |
量規精準度 (點系統) | 4 / 4 點 |
多功能性 (點系統) | 4 / 4 點 |
切削行為 (點系統) | 4 / 4 點 |
碎屑形成 (點系統) | 4 / 4 點 |
適合最大抗拉強度 | 1200 N/mm² |
材料子群組 | 一般結構鋼, 非合金回火鋼, 合金回火鋼, 氮化鋼, 工具鋼, 高速鋼, 鑄鐵, 韌性鐵, 可鍛鑄鐵, 白鑄鐵, 不銹鋼,硫化, 不銹鋼,奧氏體, 不銹鋼,馬氏體, 鈦, 鈦合金, 特種合金, Hardox, 彈簧鋼, 鋁, 鋁合金, 鋁鍛軋合金, 鑄造鋁合金 (<10% 矽), 銅,低合金, 黃銅,長碎屑, 青銅,長碎屑, 塑膠,硬質塑膠, 塑膠,熱可塑性 |