歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

HSCo 點焊鑽頭

HSCo 點焊鑽頭
DRL-點焊鑽頭-DIN1897-HSCO-10X89MM

料號 0710010

EAN 4061975386199

登入後的客戶價格
HSCo 點焊鑽頭

料號 0710010

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

經濟的標準型點焊鑽頭,適用於以手持式電鑽在所有類型車輛高達 850 N/mm² 強度的傳統車身面板上鬆開點焊。

超穩定尖端幾何,適用於以所有常見手持式電鑽難以鑽孔的狀況



最佳化尖端幾何可提供比傳統點焊鑽頭更長久的使用壽命



鑽頭在點焊和精密鑽孔上具有優良的定心效果


115° 定心尖端



無毛刺的鑽孔


在銑削角落上具有 180° 尖端角度



產品包裝 100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成,100 % 可回收

通知
  • 不適用於氣動機器 (例如 Vario 鑽機、Spitznagel 等)

  • 請勿用於具備衝擊夾頭或主軸的鑽機
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
  • 適用於對由鋼板 <= 850 N/mm²、黃銅薄板、鋁薄板、鋅薄板、銅薄板與塑膠板所製成的薄壁工件進行鑽孔

  • 適合用於具有 3 爪夾頭的電鑽
指示

確保維持恆定的轉速



最大轉速


  • ∅6 公釐最大 1100 rpm

  • ∅8–9 公釐最大 850 rpm

  • ∅10 公釐最大 650 rpm


如果可以請使用冷卻劑與潤滑劑

品質

Würth 標準

切削材料

HSCo

表面

普通

適合最大抗拉強度

850 N/mm²

直徑

10 mm

長度

89 mm

容屑槽長度

43 mm

柄直徑

10 mm

柄樣式

圓柱形

使用壽命 (點系統)

2 / 4 點

鑽孔速度 (點系統)

2 / 4 點

鏜孔品質 (點系統)

4 / 4 點

多功能性 (點系統)

2 / 4 點

鑽孔行為 (點系統)

3 / 4 點

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊