適用於加工鋁與鋁合金 ≤ 10% 矽的專業工具。也適用於長碎屑塑膠、鋅與銅。
切刃幾何針對鋁材精密調整過
增大鑿孔區域並增加螺旋角度
降低了工具切刃破裂的風險
最佳化微幾何
極佳碎屑去除效果
素面設計的平滑表面最大程度降低了材質黏度,並保證了優良的碎屑移除效果。
產品包裝 100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成,100 % 可回收
通知
- 切削螺紋時,必須增加足夠的冷卻劑與潤滑劑。
- 關於機械螺絲攻/材質指定,請參閱總覽表
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
螺紋類型 | 公制螺紋 |
待加工材料 | 非鐵金屬 |
孔類型 | 拉釘盲孔 ≤ 2.5xD |
適合機器類型 | 銑削/鑽孔中心, 座式鑽機 |
品質 | 高級 ZEBRA |
螺紋類型 x 標稱直徑 | M6 |
節距 | 1 mm |
長度 | 80 mm |
柄直徑 | 6,0 mm |
正方形大小 | 4,9 mm |
DIN | 371 |
切削材料 | HSCo |
表面 | 普通 |
成形 | C |
芯孔直徑 | 5,0 mm |
扭角 | 45° (右) |
柄樣式 | 附方形起子的圓柱形 |
螺絲錐公差 | ISO 2 (6H) |
適合最大抗拉強度 | 1000 N/mm² |
使用壽命 (點系統) | 3 / 4 點 |
量規精準度 (點系統) | 4 / 4 點 |
多功能性 (點系統) | 1 / 4 點 |
切削行為 (點系統) | 3 / 4 點 |
碎屑形成 (點系統) | 4 / 4 點 |
材料子群組 | 鋁, 鋁合金, 鋁鍛軋合金, 鑄造鋁合金 (<10% 矽), 銅,低合金, 黃銅,長碎屑, 青銅,長碎屑, 塑膠,熱固性, 塑膠,熱可塑性 |
| 切割值 | ||||||||||||
| 適合 M3-M5 | ||||||||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | M3 | M4 | M5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | |||||
| 非鐵金屬 | ||||||||||||
| 鋁及鋁合金 | ≤ 450 N/mm² | 15 | 20 | 1592 | 2122 | 0,50 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 |
| 鍛軋鋁合金 | ≤ 400 N/mm² | 15 | 20 | 1592 | 2122 | 0,50 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 |
| 鑄造鋁合金 <= 10 % 矽 | ≤ 600 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| 銅,低合金 | ≤ 400 N/mm² | 15 | 20 | 1592 | 2122 | 0,50 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 |
| 黃銅,長碎屑 | ≤ 600 N/mm² | 15 | 20 | 1592 | 2122 | 0,50 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 |
| 青銅,長碎屑 | ≤ 1,000 N/mm² | 15 | 20 | 1592 | 2122 | 0,50 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 |
| 塑膠,硬質 | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 | |
| 塑膠,熱塑型 | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 | |
| 圖例 |
| vc = 切削速度 [m/min] |
| f = 進料 [mm/r] |
| n = 旋轉速率 [rpm] |
| 建議切削值為參考值,必須根據個別條件進行調整。 |
| 適合 M20 | ||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | M20 | ||||
| vc | n | f | ||||
| 從 | 至 | 從 | 至 | |||
| 非鐵金屬 | ||||||
| 鋁及鋁合金 | ≤ 450 N/mm² | 15 | 20 | 239 | 318 | 2,50 |
| 鍛軋鋁合金 | ≤ 400 N/mm² | 15 | 20 | 239 | 318 | 2,50 |
| 鑄造鋁合金 <= 10 % 矽 | ≤ 600 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| 銅,低合金 | ≤ 400 N/mm² | 15 | 20 | 239 | 318 | 2,50 |
| 黃銅,長碎屑 | ≤ 600 N/mm² | 15 | 20 | 239 | 318 | 2,50 |
| 青銅,長碎屑 | ≤ 1,000 N/mm² | 15 | 20 | 239 | 318 | 2,50 |
| 塑膠,硬質 | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,50 | |
| 塑膠,熱塑型 | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,50 | |
| 適合 M12-M16 | ||||||||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | M12 | M14 | M16 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | |||||
| 非鐵金屬 | ||||||||||||
| 鋁及鋁合金 | ≤ 450 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 1,75 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 |
| 鍛軋鋁合金 | ≤ 400 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 1,75 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 |
| 鑄造鋁合金 <= 10 % 矽 | ≤ 600 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| 銅,低合金 | ≤ 400 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 1,75 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 |
| 黃銅,長碎屑 | ≤ 600 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 1,75 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 |
| 青銅,長碎屑 | ≤ 1,000 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 1,75 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 |
| 塑膠,硬質 | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 | |
| 塑膠,熱塑型 | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 | |
| 適合 M6-M10 | ||||||||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | M6 | M8 | M10 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | |||||
| 非鐵金屬 | ||||||||||||
| 鋁及鋁合金 | ≤ 450 N/mm² | 15 | 20 | 796 | 1061 | 1,00 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 |
| 鍛軋鋁合金 | ≤ 400 N/mm² | 15 | 20 | 796 | 1061 | 1,00 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 |
| 鑄造鋁合金 <= 10 % 矽 | ≤ 600 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| 銅,低合金 | ≤ 400 N/mm² | 15 | 20 | 796 | 1061 | 1,00 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 |
| 黃銅,長碎屑 | ≤ 600 N/mm² | 15 | 20 | 796 | 1061 | 1,00 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 |
| 青銅,長碎屑 | ≤ 1,000 N/mm² | 15 | 20 | 796 | 1061 | 1,00 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 |
| 塑膠,硬質 | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 | |
| 塑膠,熱塑型 | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 | |